Speedaire 12v739 | เครื่องเจียรลมมุมขวา 20k Rpm 0.39hp 15cfm | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SPEEDAIRE 12V739 Air Die Grinder มุมขวา 20k Rpm 0.39hp 15cfm | AA4PDA

SPEEDAIRE 12V739 Air Die Grinder มุมขวา 20k รอบต่อนาที 0.39hp 15cfm

In Stock
รายการ: AA4PDA รุ่น: 12V739

รับโดย อาจ 7, อังคาร
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
฿3,795 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นAir Die Grinder
อากาศไหลเข้า1 / 4 "NPT
CFM เฉลี่ย @ 15 วินาทีรันไทม์3.5
ประเภทแบริ่งลูกบอล
CFM @ โหลดเต็ม15.0
ปลอกคอ1 / 4 "
หน้าที่ด้านอุตสาหกรรม
ไอเสียด้านหน้า
ความเร็วฟรีÃͺµèÍ¹Ò·Õ 20,000
ประเภทเครื่องบดมุมฉาก
จัดการวัสดุอลูมิเนียม
HP0.39
นาที. ขนาดท่อ3 / 8 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ5.125 "
ความดันที่ต้องการ90 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ความยาวของมุมขวา2-13 / 16 "
เค้นคันโยกนิรภัย
ความเร็วตัวแปรไม่

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.59
ความสูงของเรือ (ซม.)4.57
ความยาวเรือ (ซม.)18.54
ความกว้างของเรือ (ซม.)8.38
รหัส HS8467111040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่น¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁCFM เฉลี่ย @ 15 วินาทีรันไทม์CFM @ โหลดเต็มความเร็วตัวแปรไอเสียความเร็วฟรีจัดการวัสดุHPราคา
SPEEDAIRE 12V738 Air Die Grinder มุมขวา 20k Rpm 0.25hp 15cfm | AA4PCZ 12V7385.25 "3.515.0ไม่ด้านหลังÃͺµèÍ¹Ò·Õ 20,000ยาง0.25฿4,267
SPEEDAIRE 12V741 Air Die Grinder มุมขวา 12k Rpm 0.4 Hp 10cfm | AA4PDC 12V7417.875 "2.410.0ใช่ด้านหลังÃͺµèÍ¹Ò·Õ 12,000ประกอบด้วย0.4฿6,118
SPEEDAIRE 12V742 Air Die Grinder มุมขวา 20k Rpm 0.4 Hp 10cfm | AA4PDD 12V7427.875 "2.410.0ใช่ด้านหลังÃͺµèÍ¹Ò·Õ 20,000ประกอบด้วย0.4฿29,875
SPEEDAIRE 48LZ92 เครื่องเจียรไฟฟ้า, แรงม้า 0.3 แรงม้า, 18000 RPM | CU4BGJ 48LZ92--------฿4,060
SPEEDAIRE 48LZ93 เครื่องเจียร Die, แรงม้า 0.3 แรงม้า, 25000 รอบต่อนาที | CU4BGK 48LZ93--------฿2,238
SPEEDAIRE 45YY31 เครื่องเจียร Die, แรงม้า 0.4 แรงม้า, 20000 รอบต่อนาที | CU4BGL 45 ปี 31--------฿10,211
SPEEDAIRE 45YY22 เครื่องเจียร Die, 0.4 แรงม้า แรงม้า 25000 รอบต่อนาที | CU4BGM 45 ปี 22--------฿6,672

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SPEEDAIRE 12V739 Air Die Grinder มุมขวา 20k รอบต่อนาที 0.39hp 15cfm
฿3,795 / หน่วย