Speedaire 19d994 | กริปเปอร์ 4 นิ้ว 2.7 Lbf | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SPEEDAIRE 19D994 กริปเปอร์ 4 นิ้ว 2.7 Lbf | AA8NEM

SPEEDAIRE 19D994 กริปเปอร์ 4 นิ้ว 2.7 ปอนด์

In Stock
รายการ: AA8NEM รุ่น: 19D994
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
฿22,253 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นกริปเปอร์
วัสดุของตัวเครื่องอลูมิเนียม
ความกว้างปิด33mm
วัสดุนิ้วเหล็กกล้าคาร์บอน
ความสูง30mm
ความยาว35mm
สูงสุด ความถี่ในการทำงาน120 แผ่นต่อนาที
แรงดันสูงสุด87 PSI
เปิดความกว้าง37mm
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย-10 ไป 60 C
ขนาดพอร์ตM3 x 0.5
ชนิดภาพเขียน4 นิ้วขนานกัน
ความกว้าง30mm

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.07
ความสูงของเรือ (ซม.)5.08
ความยาวเรือ (ซม.)6.6
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.37
รหัส HS8428900290
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าJP

รายละเอียดสินค้า:

  • แรงยึดภายนอก LBF @ 72 PSI (2.25)
  • แรงยึดภายใน LBF @ 72 PSI (2.7)
  • จังหวะการเปิด / ปิด (4 มม.)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความสูงความยาวขนาดพอร์ตความกว้างราคา
SPEEDAIRE 19D995 กริปเปอร์ 4 นิ้ว 13.7 Lbf | AA8NEN 19D99556mm44mmM5 x 0.856mm฿27,331
SPEEDAIRE 19D996 กริปเปอร์ 4 นิ้ว 34.4 Lbf | AA8NEP 19D99670mm55mmM5 x 0.870mm฿30,744

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SPEEDAIRE 19D994 กริปเปอร์ 4 นิ้ว 2.7 ปอนด์
฿22,253 / หน่วย