Speedaire 19d996 | กริปเปอร์ 4 นิ้ว 34.4 Lbf | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SPEEDAIRE 19D996 กริปเปอร์ 4 นิ้ว 34.4 Lbf | AA8NEP

SPEEDAIRE 19D996 กริปเปอร์ 4 นิ้ว 34.4 ปอนด์

In Stock
รายการ: AA8NEP รุ่น: 19D996
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
฿30,744 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นกริปเปอร์
วัสดุของตัวเครื่องอลูมิเนียม
ความกว้างปิด74mm
วัสดุนิ้วเหล็กกล้าคาร์บอน
ความสูง70mm
ความยาว55mm
สูงสุด ความถี่ในการทำงาน60 แผ่นต่อนาที
แรงดันสูงสุด87 PSI
เปิดความกว้าง86mm
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย-10 ไป 60 C
ขนาดพอร์ตM5 x 0.8
ชนิดภาพเขียน4 นิ้วขนานกัน
ความกว้าง70mm

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.61
ความสูงของเรือ (ซม.)7.87
ความยาวเรือ (ซม.)11.68
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.35
รหัส HS8428900290
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าJP

รายละเอียดสินค้า:

  • แรงยึดภายนอก LBF @ 72 PSI (31.47)
  • แรงยึดภายใน LBF @ 72 PSI (34.4)
  • จังหวะการเปิด / ปิด (12 มม.)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความสูงความยาวขนาดพอร์ตความกว้างราคา
SPEEDAIRE 19D994 กริปเปอร์ 4 นิ้ว 2.7 Lbf | AA8NEM 19D99430mm35mmM3 x 0.530mm฿22,253
SPEEDAIRE 19D995 กริปเปอร์ 4 นิ้ว 13.7 Lbf | AA8NEN 19D99556mm44mmM5 x 0.856mm฿27,331

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SPEEDAIRE 19D996 กริปเปอร์ 4 นิ้ว 34.4 ปอนด์
฿30,744 / หน่วย