Speedaire 1eju5 | ท่อไอเสียควบคุมความเร็ว 1/2 Npt 7/8 Hex | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SPEEDAIRE 1EJU5 ท่อไอเสียควบคุมความเร็ว 1/2 Npt 7/8 Hex | AA9PMU

SPEEDAIRE ท่อไอเสีย 1EJU5 Speed ​​Control 1/2 Npt 7/8 Hex

In Stock
รายการ: AA9PMU รุ่น: 1EJU5
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
฿478 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นท่อไอเสียควบคุมความเร็ว
วัสดุองค์ประกอบบรอนซ์
วัสดุที่เหมาะสมทองเหลือง
ฟังก์ชันลดเสียงรบกวนควบคุมความเร็วของกระบอกสูบหรือเครื่องมือลม
แม่มด7 / 8 "
ความยาว2"
แม็กซ์ ความดัน300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
แม็กซ์ ชั่วคราวฮิต F
ไมครอน40
พอร์ต NPT1/2 นิ้ว
ชนิดภาพเขียนนิวเมติก
UPC190735603550

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.09
ความสูงของเรือ (ซม.)19.05
ความยาวเรือ (ซม.)25.4
ความกว้างของเรือ (ซม.)19.05
รหัส HS8421990080
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

รายละเอียดสินค้า:

  • สูงสุด SCFM ที่ 100 PSI (60)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแม่มดความยาวราคา
SPEEDAIRE 1EJU2 ท่อไอเสียควบคุมความเร็ว 1/8 Npt 1/2 Hex | AA9PMQ 1เอจู21 / 2 "1 5 / 16 "฿257
SPEEDAIRE 1EJU3 Speed ​​Control Muffler 1/4 Npt 9/16 Hex | AA9PMR 1เอจู39 / 16 "1 9 / 16 "฿302
SPEEDAIRE 1EJU4 Speed ​​Control Muffler 3/8 Npt 11/16 Hex | AA9PMT 1เอจู411 / 16 "1.625 "฿366
SPEEDAIRE 1EJU6 ท่อไอเสียควบคุมความเร็ว 3/4 Npt 1 1/16 Hex | AA9PMV 1เอจู61-1 / 16 "2.375 "฿846
SPEEDAIRE 1EJU7 Speed ​​Control Muffler 1 Npt 1 5/16 Hex | AA9PMW 1เอจู71-5 / 16 "2.5 "฿1,300

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SPEEDAIRE ท่อไอเสีย 1EJU5 Speed ​​Control 1/2 Npt 7/8 Hex
฿478 / หน่วย