SPEEDAIRE 20Z895 กรองอากาศอัด 235 Psi กว้าง 5.5 นิ้ว
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กรองอากาศอัด |
วัสดุชาม | อลูมิเนียม |
ขนาดพอร์ตระบายน้ำ | 3 / 8 " |
ประเภทท่อระบายน้ำ | อัตโนมัติ |
กรองสื่อ | ไมโครแก้ว |
กรองคะแนน | ไมครอน 5 |
วัสดุที่ใช้ผลิต | อลูมิเนียม |
แม็กซ์ ไหล | 1350 cfm |
แม็กซ์ ความดัน | 290 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
แม็กซ์ ชั่วคราว | 176 องศา F |
ความสูงโดยรวม | 44 " |
ความกว้างโดยรวม | 5.5 " |
ขนาดท่อ | 3 "NPT |
ขนาด | Standard |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 12.24 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 17.78 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 106.68 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 21.08 |
รหัส HS | 8421398015 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | TR |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความสูงโดยรวม | วัสดุชาม | ประเภทท่อระบายน้ำ | ความกว้างโดยรวม | ขนาดท่อ | กรองสื่อ | กรองคะแนน | แม็กซ์ ไหล | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20Z890 | 38.5 " | อลูมิเนียม | - | 5.5 " | 3 "NPT | ถ่านกัมมันต์ | ไมครอน 0.01 | 1117 cfm | ฿79,102 | ||
20Z891 | 38.5 " | อลูมิเนียม | อัตโนมัติ | 5.5 " | 3 "NPT | ไมโครแก้ว | ไมครอน 5 | 1117 cfm | ฿80,398 | ||
20Z892 | 38.5 " | อลูมิเนียม | อัตโนมัติ | 5.5 " | 3 "NPT | ไมโครกลาส | ไมครอน 1 | 1117 cfm | ฿81,693 | ||
20Z894 | 44 " | อลูมิเนียม | - | 5.5 " | 3 "NPT | ถ่านกัมมันต์ | ไมครอน 0.01 | 1350 cfm | ฿89,200 | ||
20Z896 | 44 " | อลูมิเนียม | อัตโนมัติ | 5.5 " | 3 "NPT | ไมโครแก้ว | ไมครอน 1 | 1350 cfm | ฿89,200 | ||
4ZL 47 | 7.95 " | โลหะที่มีมาตรวัดสายตา | ด้วยมือ | 3.15 " | 3 / 8 "NPT | อัดอากาศ | ไมครอน 5 | 112 cfm | ฿7,205 | ||
4ZL 48 | 7.95 " | โพลีคาร์บอเนตพร้อม Guard | ด้วยมือ | 3.15 " | 3 / 8 "NPT | อัดอากาศ | ไมครอน 5 | 112 cfm | ฿3,695 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.