Speedaire 4zl48 | กรองลมอัด 150 Psi หน้ากว้าง 3.15 นิ้ว | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SPEEDAIRE 4ZL48 แผ่นกรองอากาศอัด 150 Psi หน้ากว้าง 3.15 นิ้ว | AE2UPV

SPEEDAIRE 4ZL48 ไส้กรองอากาศอัด 150 Psi ความกว้าง 3.15 นิ้ว

In Stock
รายการ: AE2UPV รุ่น: 4ZL48
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
฿3,695 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นกรองอากาศอัด
วัสดุชามโพลีคาร์บอเนตพร้อม Guard
ขนาดชามออนซ์ 7
ประเภทท่อระบายน้ำด้วยมือ
กรองสื่ออัดอากาศ
กรองคะแนนไมครอน 5
วัสดุที่ใช้ผลิตอลูมิเนียม
แม็กซ์ ไหล112 cfm
แม็กซ์ ความดัน150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
แม็กซ์ ชั่วคราว125 องศา F
ความสูงโดยรวม7.95 "
ความกว้างโดยรวม3.15 "
ขนาดท่อ3 / 8 "NPT
ขนาดStandard

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.81
ความสูงของเรือ (ซม.)29.46
ความยาวเรือ (ซม.)8.89
ความกว้างของเรือ (ซม.)8.64
รหัส HS8421398090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความสูงโดยรวมวัสดุชามประเภทท่อระบายน้ำความกว้างโดยรวมขนาดท่อกรองสื่อกรองคะแนนแม็กซ์ ไหลราคา
SPEEDAIRE 20Z890 กรองอากาศอัด 235 Psi หน้ากว้าง 5.5 นิ้ว | AB6DAA 20Z89038.5 "อลูมิเนียม-5.5 "3 "NPTถ่านกัมมันต์ไมครอน 0.011117 cfm฿79,102
SPEEDAIRE 20Z891 กรองอากาศอัด 235 Psi หน้ากว้าง 5.5 นิ้ว | AB6DAB 20Z89138.5 "อลูมิเนียมอัตโนมัติ5.5 "3 "NPTไมโครแก้วไมครอน 51117 cfm฿80,398
SPEEDAIRE 20Z892 กรองอากาศเอนกประสงค์ 3 นิ้ว | AB6DAC 20Z89238.5 "อลูมิเนียมอัตโนมัติ5.5 "3 "NPTไมโครกลาสไมครอน 11117 cfm฿81,693
SPEEDAIRE 20Z894 กรองอากาศอัด 235 Psi หน้ากว้าง 5.5 นิ้ว | AB6DAE 20Z89444 "อลูมิเนียม-5.5 "3 "NPTถ่านกัมมันต์ไมครอน 0.011350 cfm฿89,200
SPEEDAIRE 20Z895 กรองอากาศอัด 235 Psi หน้ากว้าง 5.5 นิ้ว | AB6DAF 20Z89544 "อลูมิเนียมอัตโนมัติ5.5 "3 "NPTไมโครแก้วไมครอน 51350 cfm฿90,672
SPEEDAIRE 20Z896 กรองอากาศอัด 235 Psi หน้ากว้าง 5.5 นิ้ว | AB6DAG 20Z89644 "อลูมิเนียมอัตโนมัติ5.5 "3 "NPTไมโครแก้วไมครอน 11350 cfm฿89,200
SPEEDAIRE 4ZL47 แผ่นกรองอากาศอัด 250 Psi หน้ากว้าง 3.15 นิ้ว | AE2UPU 4ZL 477.95 "โลหะที่มีมาตรวัดสายตาด้วยมือ3.15 "3 / 8 "NPTอัดอากาศไมครอน 5112 cfm฿7,205

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SPEEDAIRE 4ZL48 ไส้กรองอากาศอัด 150 Psi ความกว้าง 3.15 นิ้ว
฿3,695 / หน่วย