Speedaire 21aa63 | ประแจวงล้อลม 3/8 นิ้ว ไดรฟ์ | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SPEEDAIRE 21AA63 ประแจวงล้ออากาศ 3/8 นิ้ว | AB6EDQ

SPEEDAIRE 21AA63ประแจวงล้อลม 3/8 นิ้ว

In Stock
รายการ: AB6EDQ รุ่น: 21AA63
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
฿6,196 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นประแจวงล้ออากาศ
อากาศไหลเข้า1 / 4 "NPT
CFM เฉลี่ย @ 15 วินาทีรันไทม์4.0
หน้าที่ด้านอุตสาหกรรม
ไอเสียด้านหลัง
ความเร็วฟรีÃͺµèÍ¹Ò·Õ 150
จัดการวัสดุอลูมิเนียม + กริ๊ป
ความสูงของศีรษะ2 5 / 16 "
ความกว้างหัว1.75 "
ความยาว10 "
แม็กซ์ แรงบิด50 ฟุต - ปอนด์
นาที. ท่อ3 / 8 "
ความดันที่ต้องการ90 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
การหันกลับใช่
ขนาดไดรฟ์สี่เหลี่ยม3 / 8 "
เค้นใช่
ช่วงแรงบิด10 ถึง 50 ฟุต - ปอนด์

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.29
ความสูงของเรือ (ซม.)5.59
ความยาวเรือ (ซม.)28.19
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.6
รหัส HS8467115040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นหน้าที่ไอเสียจัดการวัสดุความสูงของศีรษะความกว้างหัวขนาดไดรฟ์สี่เหลี่ยมเค้นราคา
SPEEDAIRE 21AA65 ประแจวงล้ออากาศ 3/8 นิ้ว | AB6EDT 21AA65ด้านอุตสาหกรรมด้านหลังอลูมิเนียม + กริ๊ป2 5 / 16 "1.75 "3 / 8 "ใช่฿8,881
SPEEDAIRE 21AA66 ประแจวงล้ออากาศ 1/2 นิ้ว | AB6EDU 21AA66Generalด้านหน้าอลูมิเนียม2 1 / 16 "1.625 "1 / 2 "ไม่฿7,014
SPEEDAIRE 21AA67 ประแจวงล้ออากาศ 1/2 นิ้ว | AB6EDV 21AA67Generalด้านหน้าอลูมิเนียม2 1 / 16 "1.625 "1 / 2 "ไม่฿3,124

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SPEEDAIRE 21AA63ประแจวงล้อลม 3/8 นิ้ว
฿6,196 / หน่วย