Speedaire 21aa66 | ประแจวงล้อลม 1/2 นิ้ว ไดรฟ์ | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SPEEDAIRE 21AA66 ประแจวงล้ออากาศ 1/2 นิ้ว | AB6EDU

SPEEDAIRE 21AA66ประแจวงล้อลม 1/2 นิ้ว

In Stock
รายการ: AB6EDU รุ่น: 21AA66
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
฿7,014 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นประแจวงล้ออากาศ
อากาศไหลเข้า1 / 4 "NPT
CFM เฉลี่ย @ 15 วินาทีรันไทม์4.0
หน้าที่General
ไอเสียด้านหน้า
ความเร็วฟรีÃͺµèÍ¹Ò·Õ 150
จัดการวัสดุอลูมิเนียม
ความสูงของศีรษะ2 1 / 16 "
ความกว้างหัว1.625 "
ความยาว10 "
แม็กซ์ แรงบิด50 ฟุต - ปอนด์
นาที. ท่อ3 / 8 "
ความดันที่ต้องการ90 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
การหันกลับใช่
ขนาดไดรฟ์สี่เหลี่ยม1 / 2 "
เค้นไม่
ช่วงแรงบิด10 ถึง 50 ฟุต - ปอนด์
UPC190735605196

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.3
ความสูงของเรือ (ซม.)4.83
ความยาวเรือ (ซม.)28.45
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.1
รหัส HS8467115040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นหน้าที่ไอเสียจัดการวัสดุความสูงของศีรษะความกว้างหัวขนาดไดรฟ์สี่เหลี่ยมเค้นราคา
SPEEDAIRE 21AA63 ประแจวงล้ออากาศ 3/8 นิ้ว | AB6EDQ 21AA63ด้านอุตสาหกรรมด้านหลังอลูมิเนียม + กริ๊ป2 5 / 16 "1.75 "3 / 8 "ใช่฿6,196
SPEEDAIRE 21AA65 ประแจวงล้ออากาศ 3/8 นิ้ว | AB6EDT 21AA65ด้านอุตสาหกรรมด้านหลังอลูมิเนียม + กริ๊ป2 5 / 16 "1.75 "3 / 8 "ใช่฿8,881
SPEEDAIRE 21AA67 ประแจวงล้ออากาศ 1/2 นิ้ว | AB6EDV 21AA67Generalด้านหน้าอลูมิเนียม2 1 / 16 "1.625 "1 / 2 "ไม่฿3,124

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SPEEDAIRE 21AA66ประแจวงล้อลม 1/2 นิ้ว
฿7,014 / หน่วย