Speedaire 21aa88 | เครื่องเจียรลม 22000 รอบต่อนาที | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SPEEDAIRE 21AA88 เครื่องเจียรลม 22000 รอบต่อนาที | AB6EET

SPEEDAIRE 21AA88 เครื่องเจียรลม 22000 รอบต่อนาที

In Stock
รายการ: AB6EET รุ่น: 21AA88
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
฿4,804 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นAir Die Grinder
อากาศไหลเข้า1 / 4 "NPT
CFM เฉลี่ย @ 15 วินาทีรันไทม์4
ประเภทแบริ่งลูกบอล
CFM @ โหลดเต็ม16.0
ปลอกคอ1 / 4 "
หน้าที่General
ไอเสียด้านหลัง
ความเร็วฟรีÃͺµèÍ¹Ò·Õ 22,000
ประเภทเครื่องบดตรง
จัดการวัสดุอลูมิเนียมพร้อมด้ามจับยาง
HP0.5
นาที. ขนาดท่อ3 / 8 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ6.75 "
ความดันที่ต้องการ90 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
เค้นคันโยก
UPC190735605417
ความเร็วตัวแปรใช่

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.88
ความสูงของเรือ (ซม.)5.59
ความยาวเรือ (ซม.)18.54
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.16
รหัส HS8467111040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นเค้นCFM เฉลี่ย @ 15 วินาทีรันไทม์CFM @ โหลดเต็มความเร็วตัวแปรหน้าที่ความเร็วฟรีจัดการวัสดุHPราคา
SPEEDAIRE 12V734 เครื่องเจียรลมตรง 30k Rpm 0.3 Hp 13cfm | AA4PCV 12V734คันโยกนิรภัย3.013.0ไม่ด้านอุตสาหกรรมÃͺµèÍ¹Ò·Õ 30,000อลูมิเนียม0.3฿10,094
SPEEDAIRE 12V735 Air Die Grinder แบบตรง 20k รอบต่อนาที 0.4 Hp 11cfm | AA4PCW 12V735คันโยกนิรภัย1.611.0ใช่ด้านอุตสาหกรรมÃͺµèÍ¹Ò·Õ 20,000ประกอบด้วย0.4฿19,005
SPEEDAIRE 12V736 เครื่องเจียรลมแบบตรง 25k Rpm 0.35 Hp 11cfm | AA4PCX 12V736คันโยกนิรภัย1.611.0ใช่ด้านอุตสาหกรรมÃͺµèÍ¹Ò·Õ 25,000ประกอบด้วย0.35฿11,166
SPEEDAIRE 21AA82 เครื่องเจียรลม 20000 รอบต่อนาที | AB6EEL 21AA82คันโยก416ใช่GeneralÃͺµèÍ¹Ò·Õ 20,000หาเรื่อง0.35฿6,114
SPEEDAIRE 21AA85 เครื่องเจียรลม 22000 รอบต่อนาที | AB6EEP 21AA85คันโยก416.0ใช่GeneralÃͺµèÍ¹Ò·Õ 22,000อลูมิเนียมพร้อมด้ามจับยาง0.5฿4,679
SPEEDAIRE 21AA86 เครื่องเจียรลม 22000 รอบต่อนาที | AB6EEQ 21AA86คันโยก416.0ใช่GeneralÃͺµèÍ¹Ò·Õ 22,000ประกอบด้วย0.5฿4,383
SPEEDAIRE 21AA87 เครื่องเจียรไฟฟ้า 22000 รอบต่อนาที 4 Cfm | AB6EER 21AA87คันโยก416.0ใช่GeneralÃͺµèÍ¹Ò·Õ 22,000อลูมิเนียมพร้อมด้ามจับยาง0.5฿2,545

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SPEEDAIRE 21AA88 เครื่องเจียรลม 22000 รอบต่อนาที
฿4,804 / หน่วย