SPEEDAIRE 21AC16 ค้อนบิ่น 6 Avg Cfm ระยะชัก 1 นิ้ว
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | Chipping Hammer |
อากาศไหลเข้า | 3 / 8 "NPT |
CFM เฉลี่ย @ 15 วินาทีรันไทม์ | 6 |
พัดต่อนาที | 2100 |
CFM @ โหลดเต็ม | 23.5 |
หน้าที่ | ด้านอุตสาหกรรม |
ประเภทการจัดการ | ปืนพก |
นาที. ท่อ | 1 / 2 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 14.5 " |
ความดันที่ต้องการ | 90 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ขนาดก้าน | 0.68 " |
ประเภทก้าน | รอบ |
ระยะชัก | 1" |
UPC | 190735605684 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 7.26 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 11.43 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 41.66 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 19.3 |
รหัส HS | 8467195090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | TW |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.