SPEEDAIRE 22UX56 มอเตอร์เกียร์ลม 0.5 Hp 18 Cfm ฐานยึด
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แอร์เกียร์มอเตอร์ |
CFM | 18 |
เสร็จสิ้น | สีเทา |
อัตราส่วนเกียร์ | 20:1 |
ความสูง | 7.26 " |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เหล็กหล่อ |
HP | 0.64 |
รูกุญแจ | 1" |
ความยาวรูกุญแจ | 1.00 " |
ความยาว | 10.25 " |
วัสดุ | เหล็กหล่อ |
แม็กซ์ การไหลของอากาศ | 20 cfm |
แม็กซ์ ความดันอากาศ | 100 PSI |
แม็กซ์ RPM | 110 |
การติด | ฐาน |
ไม่มีโหลด RPM | 110 |
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย | 0 องศาถึง 250 องศา F |
ความสูงโดยรวม | 7.28 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 11.25 " |
ความกว้างโดยรวม | 7.8 " |
ขนาดพอร์ต | NPT 1 / 4 " |
การหมุน | CCW |
RPM @ สูงสุด แรงบิด | 60 |
เพลา Dia | 0.875 " |
ความยาวเพลา | 2.05 " |
อุณหภูมิ | 250 องศา F |
ชนิดภาพเขียน | ใบพัดหมุน |
ความกว้าง | 7.8 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 16 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 26.67 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 38.35 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 27.69 |
รหัส HS | 8412390040 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | วัสดุ | CFM | อัตราส่วนเกียร์ | แม็กซ์ การไหลของอากาศ | แม็กซ์ RPM | การติด | ไม่มีโหลด RPM | ความสูงโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22UX54 | เหล็กหล่อและอลูมิเนียม | 57 | 10:1 | 57.5 cfm | 300 | ใบหน้าและเท้า | 300 | 6.62 " | ฿39,463 | ||
22UX55 | เหล็กหล่อ | 19 | 15:1 | 21 cfm | 400 | ใบหน้า | 400 | 2.93 " | ฿21,339 | ||
22UX57 | เหล็กหล่อ | 27 | 20:1 | 27 cfm | 150 | ฐาน | 150 | 6.3 " | ฿38,729 | ||
22UX81 | เหล็กหล่อและอลูมิเนียม | 60 | 15:1 | 60 cfm | 200 | เท้าและใบหน้า | 200 | 6.63 " | ฿26,583 | ||
22UX82 | เหล็กหล่อ | 21 | 15:1 | 21 cfm | 350 | ใบหน้า | 350 | 2.93 " | ฿16,065 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.