Speedaire 22ux82 | มอเตอร์เกียร์ลม 0.33 Hp 21 Cfm Face Mount | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SPEEDAIRE 22UX82 Air Gearmotor 0.33 Hp 21 Cfm เมาท์หน้า | เอบี7เอฟเอ็นที

SPEEDAIRE 22UX82 มอเตอร์เกียร์ลม 0.33 Hp 21 Cfm Face Mount

In Stock
รายการ: AB7FNT รุ่น: 22UX82
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
฿16,065 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแอร์เกียร์มอเตอร์
CFM21
เสร็จสิ้นสีเทา
อัตราส่วนเกียร์15:1
ความสูง2.93 "
วัสดุที่ใช้ผลิตเหล็กหล่อ
HP0.33
ความยาว7.32 "
วัสดุเหล็กหล่อ
แม็กซ์ การไหลของอากาศ21 cfm
แม็กซ์ ความดันอากาศ100 PSI
แม็กซ์ RPM350
การติดใบหน้า
ไม่มีโหลด RPM350
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย0 องศาถึง 250 องศา F
ความสูงโดยรวม2.93 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ6.9 "
ความกว้างโดยรวม2.93 "
ขนาดพอร์ตNPT 1 / 8 "
การหมุนกลับได้
RPM @ สูงสุด แรงบิด30
เพลา Dia1 / 2 "
ความยาวเพลา1.38 "
อุณหภูมิ250 องศา F
ชนิดภาพเขียนใบพัดหมุน
UPC190735606667
ความกว้าง2.93 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.62
ความสูงของเรือ (ซม.)11
ความยาวเรือ (ซม.)22.02
ความกว้างของเรือ (ซม.)11
รหัส HS8412390040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวัสดุCFMอัตราส่วนเกียร์แม็กซ์ การไหลของอากาศแม็กซ์ RPMการติดไม่มีโหลด RPMความสูงโดยรวมราคา
SPEEDAIRE 22UX54 Air Gearmotor 1.5 HP 57 CFM ที่วางเท้า | AB7FMM 22UX54เหล็กหล่อและอลูมิเนียม5710:157.5 cfm300ใบหน้าและเท้า3006.62 "฿39,463
SPEEDAIRE 22UX55 มอเตอร์เกียร์ลม 0.33 แรงม้า 19 Cfm เมาท์หน้า | เอบี7เอฟเอ็มเอ็น 22UX55เหล็กหล่อ1915:121 cfm400ใบหน้า4002.93 "฿21,339
SPEEDAIRE 22UX56 Air Gearmotor 0.5 Hp 18 Cfm ฐานเมาท์ | AB7FMP 22UX56เหล็กหล่อ1820:120 cfm110ฐาน1107.28 "฿36,485
SPEEDAIRE 22UX57 Air Gearmotor 0.9 Hp 27 Cfm ฐานเมาท์ | AB7FMQ 22UX57เหล็กหล่อ2720:127 cfm150ฐาน1506.3 "฿38,729
SPEEDAIRE 22UX81 Gearmotor 1.25HP 60CFM Foot / Face Mount | AB7FNR 22UX81เหล็กหล่อและอลูมิเนียม6015:160 cfm200เท้าและใบหน้า2006.63 "฿26,583

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SPEEDAIRE 22UX82 มอเตอร์เกียร์ลม 0.33 Hp 21 Cfm Face Mount
฿16,065 / หน่วย