Speedaire 22ux65 | มอเตอร์ลม 0.42 Hp 21 Cfm ติดตั้งที่หน้า | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SPEEDAIRE 22UX65 มอเตอร์ลม 0.42 Hp 21 Cfm Face Mounting | AB7FMZ

SPEEDAIRE 22UX65 Air Motor 0.42 Hp 21 Cfm ติดตั้งที่ใบหน้า

In Stock
รายการ: AB7FMZ รุ่น: 22UX65
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
฿54,504 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแอร์มอเตอร์
CFM21
เสร็จสิ้นสีเทา
ความสูง2.48 "
วัสดุที่ใช้ผลิตเหล็กกล้าไร้สนิม
HP0.45
ความยาว4.31 "
วัสดุเหล็กกล้าไร้สนิม
แม็กซ์ การไหลของอากาศ20.5 cfm
แม็กซ์ ความดันอากาศ100 PSI
แม็กซ์ RPM10,000
การติดใบหน้า
ไม่มีโหลด RPM10,000
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย0 องศาถึง 250 องศา F
ความสูงโดยรวม2.48 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ4.11 "
ความกว้างโดยรวม3.07 "
ขนาดพอร์ตNPT 1 / 8 "
การหมุนกลับได้
RPM @ สูงสุด แรงบิด500
เพลา Dia3 / 8 "
ความยาวเพลา1.27 "
อุณหภูมิ250 องศา F
ชนิดภาพเขียนใบพัดหมุน
UPC190735606490
ความกว้าง3.07 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.52
ความสูงของเรือ (ซม.)14.73
ความยาวเรือ (ซม.)21.84
ความกว้างของเรือ (ซม.)14.73
รหัส HS8412390040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความสูงโดยรวมCFMความสูง¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁความกว้างโดยรวมขนาดพอร์ตเพลา Diaความยาวเพลาราคา
SPEEDAIRE 22UX67 Air Motor 1.7 Hp 70 Cfm ติดตั้งบนใบหน้า | AB7FNB 22UX673.94 "703.94 "6.680 "4.72 "NPT 1 / 4 "5 / 8 "1.99 "฿95,300

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SPEEDAIRE 22UX65 Air Motor 0.42 Hp 21 Cfm ติดตั้งที่ใบหน้า
฿54,504 / หน่วย