SPEEDAIRE 22UX67 Air Motor 1.7 Hp 70 Cfm ติดตั้งที่ใบหน้า
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แอร์มอเตอร์ |
CFM | 70 |
เสร็จสิ้น | สีเทา |
ความสูง | 3.94 " |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เหล็กกล้าไร้สนิม |
HP | 1.7 |
ความยาว | 6.54 " |
วัสดุ | เหล็กกล้าไร้สนิม |
แม็กซ์ การไหลของอากาศ | 78 cfm |
แม็กซ์ ความดันอากาศ | 100 PSI |
แม็กซ์ RPM | 3000 |
การติด | ใบหน้า |
ไม่มีโหลด RPM | 3000 |
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย | 0 องศาถึง 250 องศา F |
ความสูงโดยรวม | 3.94 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 6.680 " |
ความกว้างโดยรวม | 4.72 " |
ขนาดพอร์ต | NPT 1 / 4 " |
การหมุน | กลับได้ |
RPM @ สูงสุด แรงบิด | 250 |
เพลา Dia | 5 / 8 " |
ความยาวเพลา | 1.99 " |
อุณหภูมิ | 250 องศา F |
ชนิดภาพเขียน | ใบพัดหมุน |
ความกว้าง | 4.72 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.5 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 18.8 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 24.64 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 19.05 |
รหัส HS | 8412390040 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความสูงโดยรวม | CFM | ความสูง | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้างโดยรวม | ขนาดพอร์ต | เพลา Dia | ความยาวเพลา | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22UX65 | 2.48 " | 21 | 2.48 " | 4.11 " | 3.07 " | NPT 1 / 8 " | 3 / 8 " | 1.27 " | ฿54,504 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.