Speedaire 2tej2 | ปืนลมอลูมิเนียม/ดำ 120 Psi 30-1/2 ยาว | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SPEEDAIRE 2TEJ2 Air Gun Aluminium / black 120 Psi 30-1 / 2 Length | AC3GKC

SPEEDAIRE 2TEJ2 ปืนลมอลูมิเนียม/ดำ 120 Psi 30-1/2 ยาว

In Stock
รายการ: AC3GKC รุ่น: 2TEJ2
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
฿2,017 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นปืนลม
ปริมาณลม48 ตร.ม
วัสดุของตัวเครื่องอลูมิเนียม
รูปแบบตัวกำด้ามปืน
สีอลูมิเนียมและสีดำ
ขนาดส่วนขยาย24
ขนาดขาเข้า1/4 "(F) NPT
สูงสุด dBA99
สูงสุด ความดันขาเข้า120 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
จมูกวัวความปลอดภัย
ความยาวหัวฉีด1-3 / 4 "
ขนาด Outlet1 / 2-20 "UNF
เอาท์พุต2.9 ปอนด์
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ30.5 "
ทริกเกอร์คันโยก

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.54
ความสูงของเรือ (ซม.)3.56
ความยาวเรือ (ซม.)88.39
ความกว้างของเรือ (ซม.)19.56
รหัส HS8424209000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นปริมาณลมสูงสุด dBAขนาด Outletเอาท์พุต¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁราคา
SPEEDAIRE 2TEH2 Air Gun Aluminium / black 120 Psi 5-1 / 2 Length | AC3GJT 2teh235 ตร.ม977/16 "(F) NPT1.92 ปอนด์5.5 "฿1,177
SPEEDAIRE 2TEH3 Air Gun Aluminium / black 120 Psi 17-1 / 2 Length | AC3GJU 2teh335 ตร.ม971 / 2-20 "UNF1.92 ปอนด์17.5 "฿4,055
SPEEDAIRE 2TEH5 ปืนลมอลูมิเนียม / ดำ 120 Psi 41-1 / 2 Length | AC3GJW 2teh535 ตร.ม971 / 2-20 "UNF1.92 ปอนด์41.5 "฿2,517
SPEEDAIRE 2TEH9 Air Gun Aluminium / black 120 Psi 6-1 / 2 Length | AC3GKA 2teh948 ตร.ม991 / 2-20 "UNF2.9 ปอนด์6.5 "฿1,778
SPEEDAIRE 2TEJ3 Air Gun Aluminium / black 120 Psi 42-1 / 2 Length | AC3GKD 2TEJ348 ตร.ม991 / 2-20 "UNF2.9 ปอนด์42.5 "฿2,800
SPEEDAIRE 2TEJ4 Air Gun Aluminium / black 120 Psi 54-1 / 2 Length | AC3GKE 2TEJ448 ตร.ม991 / 2-20 "UNF2.9 ปอนด์54.5 "฿2,728

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SPEEDAIRE 2TEJ2 ปืนลมอลูมิเนียม/ดำ 120 Psi 30-1/2 ยาว
฿2,017 / หน่วย