SPEEDAIRE 2TWC4ถังลมไม่มีรหัสแพนเค้ก 5 แกลลอน 1 แรงม้า
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ถังอากาศที่ไม่ได้เข้ารหัส |
เสร็จสิ้น | กรีนเมทัลลิก |
ความสูง | 8" |
HP | 1 |
ความยาว | 16 " |
วัสดุ | เหล็ก |
พอร์ต | 3 |
ความจุถัง | 5 แกลลอน. |
ถัง Dia. | 16 ใน |
ประเภทถัง | แพนเค้ก |
ความกว้าง | 16 " |
แรงดันใช้งาน | 125 PSI |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 12.17 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 25.15 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 43.18 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 43.18 |
รหัส HS | 7311000090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความสูง | ความยาว | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
2TWC1 | 8.75 " | 25.25 " | 8.25 " | ฿11,451 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.