SPEEDAIRE 2VDF1 ม้วนท่ออุตสาหกรรมทั่วไป 300 Psi
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รีลท่อ |
ตลับ | หล่อลื่นอย่างถาวร |
ประเภทไดรฟ์ | สปริงรีเทิร์น |
คะแนนหน้าที่ | ทั่วไปอุตสาหกรรม |
เสร็จสิ้น | โพรพิลีน |
ปลายท่อ | 1/4 "(ม.) NPT |
ID ท่อ | ใช่ |
ท่อภายใน Dia | 3 / 8 " |
ความยาวท่อ | 50ft |
วัสดุท่อ | พอลิเมอร์ไฮบริดพร้อมเส้นใยโพลีเอสเตอร์ |
เต้ารับท่อ (นิ้ว) | 1/4 "(ม.) NPT |
สลัก | สปริงโหลด |
แม็กซ์ ความดัน | 300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
แม็กซ์ ชั่วคราว | 150 องศา F |
การติด | ผนังเพดาน |
ความสูงโดยรวม | 17.25 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 19.25 " |
ความกว้างโดยรวม | 10.5 " |
รีล Inlet | 1/4 "(ม.) NPT |
ประเภทซีล | Buna N. |
วัสดุหมุน | อลูมิเนียม |
UPC | 190735611104 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 10.3 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 45.97 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 50.04 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 27.94 |
รหัส HS | 3917390050 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ท่อภายใน Dia | สี | ประเภทไดรฟ์ | ความยาวท่อ | วัสดุท่อ | วัสดุที่ใช้ผลิต | สลัก | ความยาว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2CUA3 | 1 / 4 " | - | สปริงรีเทิร์น | 50ft | ยาง | - | ป้องกันการสั่นสะเทือนล็อคตัวเอง | - | ฿9,419 | ||
2CUA5 | 3 / 8 " | - | สปริงรีเทิร์น | 35ft | ยาง | - | ป้องกันการสั่นสะเทือนล็อคตัวเอง | - | ฿7,123 | ||
2CUA7 | 3 / 8 " | - | สปริงรีเทิร์น | 50ft | ยาง | - | ป้องกันการสั่นสะเทือนล็อคตัวเอง | - | ฿9,361 | ||
2CUA9 | 1 / 2 " | - | สปริงรีเทิร์น | 50ft | ยาง | - | ป้องกันการสั่นสะเทือนล็อคตัวเอง | - | ฿16,624 | ||
2CUB6 | 3 / 8 " | - | สปริงรีเทิร์น | 100ft | ยาง | - | ป้องกันการสั่นสะเทือนล็อคตัวเอง | - | ฿32,155 | ||
2CUB8 | 1 / 2 " | - | สปริงรีเทิร์น | 75ft | ยาง | - | ป้องกันการสั่นสะเทือนล็อคตัวเอง | - | ฿26,217 | ||
2CUC 1 | 3 / 4 " | - | สปริงรีเทิร์น | 75ft | ยาง | - | ป้องกันการสั่นสะเทือนล็อคตัวเอง | - | ฿34,239 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.