SPEEDAIRE 30E702 ปลั๊กข้อต่อ (f)npt 3/8 เหล็กกล้า
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ปลั๊ก Quick Coupler |
ขนาดตัว | 3 / 8 " |
เสร็จสิ้น | ชุบนิกเกิล |
การเชื่อมต่อท่อ | (F) NPT |
ประเภทการแลกเปลี่ยน | ด้านอุตสาหกรรม |
วัสดุ | เหล็ก |
แม็กซ์ ความดัน | 300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ขนาดท่อ | 3 / 8 " |
ซีล | NBR |
ชั่วคราว พิสัย | -40 องศาถึง 150 องศา F |
UPC | 190735613429 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 1.78 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 4.06 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 1.78 |
รหัส HS | 7307995045 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
รุ่น | ขนาดแท่ง | ขนาดตัว | เสร็จสิ้น | การเชื่อมต่อท่อ | วัสดุ | ขนาดท่อ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30E545 | - | 1 / 4 " | - | (F) NPT | เหล็กสแตนเลส 304 | 1 / 4 " | ฿633 | |
30E546 | - | 1 / 4 " | - | (F) NPT | เหล็กสแตนเลส 304 | 3 / 8 " | ฿884 | |
30E547 | - | 1 / 4 " | - | (F) NPT | เหล็กสแตนเลส 304 | 1 / 2 " | ฿673 | |
30E548 | - | 1 / 4 " | - | (ม) NPT | เหล็กสแตนเลส 304 | 1 / 4 " | ฿535 | |
30E549 | - | 1 / 4 " | - | (ม) NPT | เหล็กสแตนเลส 304 | 3 / 8 " | ฿617 | |
30E550 | - | 1 / 4 " | - | (ม) NPT | เหล็กสแตนเลส 304 | 1 / 2 " | ฿532 | |
30E551 | - | 3 / 8 " | - | (ม) NPT | เหล็กสแตนเลส 304 | 3 / 8 " | ฿632 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.