Speedaire 30e545 | ปลั๊กข้อต่อ (f)npt 1/4 304 สเตนเลส | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SPEEDAIRE 30E545 Coupler Plug (f) npt 1/4 304 สแตนเลส | AC4LJL

SPEEDAIRE 30E545 ปลั๊กต่อ (f)npt 1/4 304 สแตนเลส

In Stock
รายการ: AC4LJL รุ่น: 30E545
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
฿633 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นปลั๊ก Quick Coupler
ขนาดตัว1 / 4 "
การเชื่อมต่อท่อ(F) NPT
ประเภทการแลกเปลี่ยนด้านอุตสาหกรรม
วัสดุเหล็กสแตนเลส 304
แม็กซ์ ความดัน300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ขนาดท่อ1 / 4 "
ซีลNBR
ชั่วคราว พิสัย-40 องศาถึง 150 องศา F
UPC190735611876

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.02
ความสูงของเรือ (ซม.)2.29
ความยาวเรือ (ซม.)4.57
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.29
รหัส HS7307290090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดแท่งขนาดตัวเสร็จสิ้นการเชื่อมต่อท่อวัสดุขนาดท่อราคา
SPEEDAIRE 30E546 ปลั๊กต่อ (f) npt 1/4 304 สแตนเลส | AC4LJM 30E546-1 / 4 "-(F) NPTเหล็กสแตนเลส 3043 / 8 "฿884
SPEEDAIRE 30E547 Coupler Plug (f) npt 1/4 304 สแตนเลส | AC4LJN 30E547-1 / 4 "-(F) NPTเหล็กสแตนเลส 3041 / 2 "฿673
SPEEDAIRE 30E548 Coupler Plug (m) npt 1/4 304 Stainless Steel | AC4LJP 30E548-1 / 4 "-(ม) NPTเหล็กสแตนเลส 3041 / 4 "฿535
SPEEDAIRE 30E549 Coupler Plug (m) npt 1/4 304 Stainless Steel | AC4LJQ 30E549-1 / 4 "-(ม) NPTเหล็กสแตนเลส 3043 / 8 "฿617
SPEEDAIRE 30E550 Coupler Plug (m) npt 1/4 304 Stainless Steel | AC4LJR 30E550-1 / 4 "-(ม) NPTเหล็กสแตนเลส 3041 / 2 "฿532
SPEEDAIRE 30E551 Coupler Plug (m) npt 3/8 304 Stainless Steel | AC4LJT 30E551-3 / 8 "-(ม) NPTเหล็กสแตนเลส 3043 / 8 "฿632
SPEEDAIRE 30E552 Coupler Plug (m) npt 3/8 304 Stainless Steel | AC4LJU 30E552-3 / 8 "-(ม) NPTเหล็กสแตนเลส 3041 / 2 "฿762

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SPEEDAIRE 30E545 ปลั๊กต่อ (f)npt 1/4 304 สแตนเลส
฿633 / หน่วย