Speedaire 32xc13 | วาล์วควบคุมอากาศแบบแมนนวล 1/4 Npt Open | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SPEEDAIRE 32XC13 วาล์วควบคุมอากาศแบบแมนนวล 1/4 NPT เปิด | AG3DVR

SPEEDAIRE 32XC13 วาล์วควบคุมอากาศแบบแมนนวล 1/4 NPT เปิด

In Stock
รายการ: AG3DVR รุ่น: 32XC13
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
฿12,535 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นวาล์วควบคุมอากาศแบบแมนนวล
ตัวกระตุ้น / กลับก้านหมุน / คู่มือ
ประเภทวาล์วอากาศ4 ทาง 3 ตำแหน่ง
วัสดุของตัวเครื่องอลูมิเนียมเหล็กหล่อ
ตำแหน่งกลางจุดเปิด
ค่าสัมประสิทธิ์ของปริมาตร2.5
การเชื่อมต่อNPT
แม็กซ์ ความดัน150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ความสูงโดยรวม3 13 / 16 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ6 13 / 16 "
ความกว้างโดยรวม4.75 "
ขนาดท่อ1 / 4 "
ชั่วคราว พิสัย18 องศาถึง 200 องศา F

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.89
ความสูงของเรือ (ซม.)9.5
ความยาวเรือ (ซม.)13
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.52
รหัส HS8481801095

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นค่าสัมประสิทธิ์ของปริมาตรความสูงโดยรวม¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁความกว้างโดยรวมขนาดท่อราคา
SPEEDAIRE 32XC10 วาล์วควบคุมอากาศแบบแมนนวล 1/4 NPT ปิด | AG3DKH 32XC102.53 13 / 16 "6 13 / 16 "4.75 "1 / 4 "฿12,090
SPEEDAIRE 32XC11 วาล์วควบคุมอากาศแบบแมนนวล 3/8 NPT ปิด | AG3DVP 32XC113.03 13 / 16 "6 13 / 16 "4.75 "3 / 8 "฿18,522
SPEEDAIRE 32XC12 วาล์วควบคุมอากาศแบบแมนนวล 1/2 NPT ปิด | AG3DVQ 32XC126.24 2 / 5 "8 15 / 16 "5.625 "1 / 2 "฿12,096
SPEEDAIRE 32XC14 วาล์วควบคุมอากาศแบบแมนนวล 3/8 NPT Open | AG3DVT 32XC143.03 13 / 16 "6 13 / 16 "4.75 "3 / 8 "฿11,677
SPEEDAIRE 32XC15 วาล์วควบคุมอากาศแบบแมนนวล 1/2 NPT Open | AG3DVU 32XC156.24 2 / 5 "8 15 / 16 "5.625 "1 / 2 "฿12,971

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SPEEDAIRE 32XC13 วาล์วควบคุมอากาศแบบแมนนวล 1/4 NPT เปิด
฿12,535 / หน่วย