Speedaire 35gl47 | กรอง 1-1/2 นิ้ว Npt 370 Cfm 1 Micron | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SPEEDAIRE 35GL47 ไส้กรอง 1-1 / 2 นิ้ว NPT 370 cfm 1 ไมครอน | AH4PNR

SPEEDAIRE 35GL47 ไส้กรอง 1-1/2 นิ้ว NPT 370 cfm 1 ไมครอน

In Stock
รายการ: AH4PNR รุ่น: 35GL47
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
฿60,118 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นตัวกรอง
วัสดุชามอลูมิเนียม
ขนาดพอร์ตระบายน้ำ5 / 8 "
ประเภทท่อระบายน้ำลอย
กรองสื่อไมโครแก้ว
กรองคะแนนไมครอน 1
วัสดุที่ใช้ผลิตอลูมิเนียม
แม็กซ์ ไหล370 cfm
แม็กซ์ ความดัน235 PSI
แม็กซ์ ชั่วคราว176 องศา F
ความสูงโดยรวม0.62 "
ขนาดท่อ1-1 / 2 "NPT
ขนาดวัตถุประสงค์ทั่วไป

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 4.05
ความสูงของเรือ (ซม.)17.78
ความยาวเรือ (ซม.)55.88
ความกว้างของเรือ (ซม.)17.78
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTR

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นกรองสื่อวัสดุที่ใช้ผลิตแม็กซ์ ไหลขนาดท่อราคา
SPEEDAIRE 35GL19 กรอง 1 นิ้ว NPT 154 cfm 1 ไมครอน | AG4XAJ 35GL 19ไมโครแก้วอลูมิเนียม154 cfm1 "NPT฿39,182
SPEEDAIRE 35GK62 ไส้กรอง 1/4 นิ้ว NPT 15 cfm 1 ไมครอน | AG4XPV 35GK 62ไมโครแก้วอลูมิเนียม15 cfm1 / 4 "NPT฿18,194
SPEEDAIRE 35GK82 ไส้กรอง 1/2 นิ้ว NPT 31 cfm 1 ไมครอน | AG4XQR 35GK 82ไมโครแก้วอลูมิเนียม31 cfm1 / 2 "NPT฿18,514
SPEEDAIRE 35GK90 กรอง 1/2 นิ้ว NPT 61 cfm 1 ไมครอน | AG4XRA 35GK 90ไมโครแก้วอลูมิเนียม61 cfm1 / 2 "NPT฿25,741
SPEEDAIRE 35GK98 ไส้กรอง 3/4 นิ้ว NPT 92 cfm 1 ไมครอน | AG4XRJ 35GK 98ไมโครแก้วอลูมิเนียม92 CFM3 / 4 "NPT฿28,939
SPEEDAIRE 35GL11 กรอง 1 นิ้ว NPT 123 cfm 1 ไมครอน | AG4XRX 35GL 11ไมโครแก้วอลูมิเนียม123 cfm1 "NPT฿35,596
SPEEDAIRE 35GL31 กรอง 1-1 / 2 นิ้ว NPT 185 cfm 1 ไมครอน | AG4XTP 35GL 31ไมโครแก้วอลูมิเนียม185 cfm1-1 / 2 "NPT฿41,389

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SPEEDAIRE 35GL47 ไส้กรอง 1-1/2 นิ้ว NPT 370 cfm 1 ไมครอน
฿60,118 / หน่วย