SPEEDAIRE 35GL59 ไส้กรอง 2 นิ้ว NPT 526 cfm 1 ไมครอน
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตัวกรอง |
วัสดุชาม | อลูมิเนียม |
ขนาดพอร์ตระบายน้ำ | 5 / 8 " |
ประเภทท่อระบายน้ำ | ลอย |
กรองสื่อ | ไมโครแก้ว |
กรองคะแนน | ไมครอน 1 |
วัสดุที่ใช้ผลิต | อลูมิเนียม |
แม็กซ์ ไหล | 526 cfm |
แม็กซ์ ความดัน | 235 PSI |
แม็กซ์ ชั่วคราว | 176 องศา F |
ความสูงโดยรวม | 0.62 " |
ขนาดท่อ | 2 "NPT |
ขนาด | วัตถุประสงค์ทั่วไป |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 6.3 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 22.86 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 63.5 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 22.86 |
รหัส HS | 8421210000 |
รุ่น | กรองสื่อ | วัสดุที่ใช้ผลิต | แม็กซ์ ไหล | ขนาดท่อ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
35GL 19 | ไมโครแก้ว | อลูมิเนียม | 154 cfm | 1 "NPT | ฿39,182 | |
35GK 62 | ไมโครแก้ว | อลูมิเนียม | 15 cfm | 1 / 4 "NPT | ฿18,194 | |
35GK 82 | ไมโครแก้ว | อลูมิเนียม | 31 cfm | 1 / 2 "NPT | ฿18,514 | |
35GK 90 | ไมโครแก้ว | อลูมิเนียม | 61 cfm | 1 / 2 "NPT | ฿25,741 | |
35GK 98 | ไมโครแก้ว | อลูมิเนียม | 92 CFM | 3 / 4 "NPT | ฿28,939 | |
35GL 11 | ไมโครแก้ว | อลูมิเนียม | 123 cfm | 1 "NPT | ฿35,596 | |
35GL 31 | ไมโครแก้ว | อลูมิเนียม | 185 cfm | 1-1 / 2 "NPT | ฿41,389 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.