SPEEDAIRE 35GL76 ไส้กรองถอดน้ำมันเครื่อง 3 นิ้ว NPT 939 cfm
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กรองน้ำมันกำจัด |
วัสดุชาม | อลูมิเนียม |
ขนาดพอร์ตระบายน้ำ | 5 / 8 " |
ประเภทท่อระบายน้ำ | ลอย |
กรองคะแนน | 0.01 ไมครอน |
วัสดุที่ใช้ผลิต | อลูมิเนียม |
แม็กซ์ ไหล | 939 cfm |
แม็กซ์ ความดัน | 235 PSI |
แม็กซ์ ชั่วคราว | 176 องศา F |
ความสูงโดยรวม | 28.58 " |
ขนาดท่อ | 3 "NPT |
ขนาด | การ Heavy Duty |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 11.25 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 25.4 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 73.66 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 25.4 |
รหัส HS | 8421290015 |
รุ่น | ชิ้น | แม็กซ์ ไหล | ความสูงโดยรวม | ขนาดท่อ | ขนาด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
35GL 20 | กรองน้ำมันกำจัด | 154 cfm | 15.82 " | 1 "NPT | การ Heavy Duty | ฿39,182 | |
35GK 63 | กรองน้ำมันกำจัด | 15 cfm | 8.45 " | 1 / 4 "NPT | การ Heavy Duty | ฿18,194 | |
35GK 83 | กรองน้ำมันกำจัด | 31 cfm | 8.45 " | 1 / 2 "NPT | การ Heavy Duty | ฿18,514 | |
35GK 91 | กรองน้ำมันกำจัด | 61 cfm | 9.95 " | 1 / 2 "NPT | การ Heavy Duty | ฿25,741 | |
35GK 99 | กรองน้ำมันกำจัด | 92 CFM | 11.72 " | 3 / 4 "NPT | การ Heavy Duty | ฿28,939 | |
35GL 12 | กรองน้ำมันกำจัด | 123 cfm | 14.24 " | 1 "NPT | การ Heavy Duty | ฿35,596 | |
35GL 32 | กรองน้ำมันกำจัด | 185 cfm | 18.05 " | 1-1 / 2 "NPT | การ Heavy Duty | ฿41,389 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.