Speedaire 3ffy6 | โซลินอยด์วาล์วควบคุมอากาศ 1/4 นิ้ว 120vac | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SPEEDAIRE 3FFY6 โซลินอยด์วาล์วควบคุมอากาศ 1/4 นิ้ว 120vac | AC9BGU

SPEEDAIRE 3FFY6 โซลินอยด์วาล์วควบคุมลม 1/4 นิ้ว 120vac

In Stock
รายการ: AC9BGU รุ่น: 3FFY6
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
฿11,063 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นโซลินอยด์วาล์วควบคุมอากาศ
ตัวกระตุ้น / กลับโซลินอยด์ / สปริงแอร์ช่วย
ประเภทวาล์วอากาศ4 ทาง 2 ตำแหน่ง
อุณหภูมิแวดล้อม พิสัย14 องศาถึง 145 องศา F
รูปแบบตัวนานา
ค่าสัมประสิทธิ์ของปริมาตร0.75
การเชื่อมต่อไฟฟ้าDIN 3 พิน 43560C
คลาส ISO15407-1
การจำแนกประเภท NEMANEMA 4
ความสูงโดยรวม3"
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ4"
ความกว้างโดยรวม1"
เอาชนะไม่ล็อค
ขนาดพอร์ตนำร่อง1 / 4 "NPT
ขนาดท่อ1 / 4 "
การใช้พลังงาน1.6VA
ช่วงความดันสุญญากาศถึง 145
เทคโนโลยีการขยับแผ่นเซรามิค
ช่วงสูญญากาศ145 psig
แรงดันไฟฟ้า120 VAC

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.2
ความสูงของเรือ (ซม.)8.64
ความยาวเรือ (ซม.)12.19
ความกว้างของเรือ (ซม.)4.83
รหัส HS8481200060
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าFR

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่น¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁตัวกระตุ้น / กลับอุณหภูมิแวดล้อม พิสัยความกว้างโดยรวมขนาดท่อการใช้พลังงานช่วงความดันเทคโนโลยีการขยับราคา
SPEEDAIRE 3FFD2 โซลินอยด์วาล์วควบคุมอากาศ 24vdc | AC9BAU 3FFD25"โซลินอยด์ / โซลินอยด์5 องศาถึง 120 องศา F1"-1.0W20 ปอนด์ต่อตารางนิ้วหลอดบรรจุ฿12,157
SPEEDAIRE 3FFD3 โซลินอยด์วาล์วควบคุมอากาศ 120vac | AC9BAV 3FFD35"โซลินอยด์ / โซลินอยด์5 องศาถึง 120 องศา F1"-2VA20 ปอนด์ต่อตารางนิ้วหลอดบรรจุ฿13,669
SPEEDAIRE 3FFD4 โซลินอยด์วาล์วควบคุมอากาศ 24vdc | AC9BAW 3FFD45"โซลินอยด์ / โซลินอยด์5 องศาถึง 120 องศา F1"-1.0W20 ปอนด์ต่อตารางนิ้วหลอดบรรจุ฿13,361
SPEEDAIRE 3FFE8 โซลินอยด์วาล์วควบคุมอากาศ 120vac | AC9BBK 3FFE85"โซลินอยด์ / นักบินอากาศ5 องศาถึง 120 องศา F1"-2VA20 ปอนด์ต่อตารางนิ้วหลอดบรรจุ฿8,783
SPEEDAIRE 3FFE9 โซลินอยด์วาล์วควบคุมอากาศ 24vdc | AC9BBL 3FFE95"โซลินอยด์ / นักบินอากาศ5 องศาถึง 120 องศา F1"-1.0W20 ปอนด์ต่อตารางนิ้วหลอดบรรจุ฿8,810
SPEEDAIRE 3FFF1 โซลินอยด์วาล์วควบคุมอากาศ 120vac | AC9BBM 3FFF15"โซลินอยด์ / นักบินอากาศ5 องศาถึง 120 องศา F1"-2VA20 ปอนด์ต่อตารางนิ้วหลอดบรรจุ฿9,688
SPEEDAIRE 3FFF2 โซลินอยด์วาล์วควบคุมอากาศ 24vdc | AC9BBN 3FFF25"โซลินอยด์ / นักบินอากาศ5 องศาถึง 120 องศา F1"-1.0W20 ปอนด์ต่อตารางนิ้วหลอดบรรจุ฿9,235

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SPEEDAIRE 3FFY6 โซลินอยด์วาล์วควบคุมลม 1/4 นิ้ว 120vac
฿11,063 / หน่วย