SPEEDAIRE 3JT74 ท่อลมอเนกประสงค์ขนาดใหญ่ 1/2 นิ้ว สีดำ
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ท่อลมอเนกประสงค์ |
สี | Black |
วัสดุปกคลุม | EPDM |
ภายใน Dia | 1 / 2 " |
ความยาว | 250ft |
แม็กซ์ ความดัน | 200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ภายนอก Dia. | 0.787 " |
ปัจจัยด้านความปลอดภัย | 4:1 |
ชั่วคราว พิสัย | -20 ถึง 190 องศา F |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 22.5 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 40.39 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 42.67 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 43.94 |
รหัส HS | 4009310000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สี | วัสดุปกคลุม | ขนาดที่เหมาะสม | ภายใน Dia | ความยาว | แม็กซ์ ความดัน | ภายนอก Dia. | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 จต 63 | Black | EPDM | 1/4 "MNPT | 1 / 4 " | 25ft | 200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 0.5 " | ฿2,178 | ||
3 จต 65 | Black | EPDM | 1/4 "MNPT | 1 / 4 " | 50ft | 200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 0.5 " | ฿3,219 | ||
3 จต 68 | Black | EPDM | 1/4 "MNPT | 3 / 8 " | 25ft | 200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 0.653 " | ฿2,935 | ||
3 จต 69 | Black | EPDM | 3/8 "MNPT | 3 / 8 " | 25ft | 200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 0.653 " | ฿5,706 | ||
3 จต 71 | Black | EPDM | 1/4 "MNPT | 3 / 8 " | 50ft | 200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 0.653 " | ฿4,165 | ||
3 จต 72 | Black | EPDM | 3/8 "MNPT | 3 / 8 " | 50ft | 200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 0.653 " | ฿4,329 | ||
5W732 | สีแดง | ทนน้ำมันไนไตร | - | 1" | 150ft | 250 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1.5 " | ฿34,992 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.