SPEEDAIRE 3JT79 สายยางอเนกประสงค์ 3/4 นิ้ว ยาว 50 ฟุต
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ท่อลมอเนกประสงค์ |
สี | Black |
วัสดุข้อต่อ | ทองเหลือง |
วัสดุปกคลุม | EPDM |
ขนาดที่เหมาะสม | 3/4 "(ม.) NPT |
ภายใน Dia | 3 / 4 " |
ความยาว | 50ft |
แม็กซ์ ความดัน | 200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ภายนอก Dia. | 1.1 " |
การสนับสนุน | เส้นด้ายสังเคราะห์ |
ปัจจัยด้านความปลอดภัย | 4:1 |
ชั่วคราว พิสัย | -20 ถึง 190 องศา F |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 7.74 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 12.7 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 46.99 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 45.72 |
รหัส HS | 4009320050 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความยาว | ราคา | |
---|---|---|---|---|
3 จต 78 | 25ft | ฿7,760 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.