SPEEDAIRE 3JT81 ท่อลมอเนกประสงค์ 1 นิ้ว
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ท่อลมอเนกประสงค์ |
สี | Black |
วัสดุข้อต่อ | ทองเหลือง |
วัสดุปกคลุม | EPDM |
ภายใน Dia | 1" |
ความยาว | 150ft |
แม็กซ์ ความดัน | 200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ภายนอก Dia. | 1.441 " |
การสนับสนุน | เส้นด้ายสังเคราะห์ |
ปัจจัยด้านความปลอดภัย | 4:1 |
ชั่วคราว พิสัย | -20 ถึง 190 องศา F |
วัสดุ Tube | ทนน้ำมันไนไตร |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 38.25 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 37.59 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 68.58 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 76.2 |
รหัส HS | 4009310000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความยาว | วัสดุ Tube | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
3 จต 82 | 450ft | ไนไตร | ฿66,230 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.