SPEEDAIRE 3YA50 เครื่องทำลมเย็นแบบแช่เย็น
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องเป่าลมอัด |
ชุดยึด | ไม่ |
CFM | 15 |
Dew Point | 43 องศา F |
เสร็จสิ้น | ผงเคลือบผิว |
แอมป์โหลดเต็ม | 2.63 |
วัสดุแลกเปลี่ยนความร้อน | ทองแดง |
คลาส ISO | 5 |
สูงสุด ปั๊มลม HP | 5 |
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | 110 องศา F |
สูงสุด อุณหภูมิขาเข้า | 120 องศา F |
แม็กซ์ ความดัน | 250 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ความลึกโดยรวม | 13 " |
ความสูงโดยรวม | 15 " |
ความกว้างโดยรวม | 13 " |
ระยะ | 1 |
ขนาดท่อ | 3/8 "OD |
พลัง | 0.24 กิโลวัตต์ |
สารทำความเย็น | R-134A |
คอมเพรสเซอร์ทำความเย็น (HP) | 1/7 |
แรงดันไฟฟ้า | 115 VAC |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 19.1 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 50.8 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 43.18 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 43.18 |
รหัส HS | 8418690180 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | KR |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ขนาดท่อ | CFM | แอมป์โหลดเต็ม | คลาส ISO | สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | ความลึกโดยรวม | ความสูงโดยรวม | ความกว้างโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3YA49 | 3/8 "OD | 10 | 2.52 | 6 | 110 องศา F | 13 " | 15 " | 13 " | ฿51,897 | ||
3YA51 | 3 / 4 "NPT | 25 | 6.00 | 6 | 113 องศา F | 16 " | 22 " | 15 " | ฿91,050 | ||
3YA52 | 3 / 4 "NPT | 35 | 6.00 | 6 | 113 องศา F | 16 " | 22 " | 15 " | ฿122,725 | ||
3YA53 | 3 / 4 "NPT | 50 | 7.25 | 6 | 113 องศา F | 20 " | 22 " | 20 " | ฿147,859 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.