SPEEDAIRE 3YA51 เครื่องทำลมเย็นแบบแช่เย็น
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องเป่าลมอัด |
ชุดยึด | ไม่ |
CFM | 25 |
Dew Point | 46 องศา F |
เสร็จสิ้น | ผงเคลือบผิว |
แอมป์โหลดเต็ม | 6.00 |
วัสดุแลกเปลี่ยนความร้อน | ทองแดง |
คลาส ISO | 6 |
สูงสุด ปั๊มลม HP | 7.5 |
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | 113 องศา F |
สูงสุด อุณหภูมิขาเข้า | 120 องศา F |
แม็กซ์ ความดัน | 250 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ความลึกโดยรวม | 16 " |
ความสูงโดยรวม | 22 " |
ความกว้างโดยรวม | 15 " |
ระยะ | 1 |
ขนาดท่อ | 3 / 4 "NPT |
พลัง | 0.41kW |
สารทำความเย็น | R-134A |
คอมเพรสเซอร์ทำความเย็น (HP) | 1/4 |
แรงดันไฟฟ้า | 115 VAC |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 39.6 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 68.58 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 48.26 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 50.8 |
รหัส HS | 8418690180 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | KR |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ขนาดท่อ | CFM | แอมป์โหลดเต็ม | คลาส ISO | สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | ความลึกโดยรวม | ความสูงโดยรวม | ความกว้างโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3YA49 | 3/8 "OD | 10 | 2.52 | 6 | 110 องศา F | 13 " | 15 " | 13 " | ฿51,897 | ||
3YA50 | 3/8 "OD | 15 | 2.63 | 5 | 110 องศา F | 13 " | 15 " | 13 " | ฿77,226 | ||
3YA52 | 3 / 4 "NPT | 35 | 6.00 | 6 | 113 องศา F | 16 " | 22 " | 15 " | ฿122,725 | ||
3YA53 | 3 / 4 "NPT | 50 | 7.25 | 6 | 113 องศา F | 20 " | 22 " | 20 " | ฿147,859 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.