Speedaire 4.00tef4mau14a4.000 | 5vlk7 กระบอกลม | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SPEEDAIRE 4.00TEF4MAU14A4.000 กระบอกลมความยาว 10.875 นิ้วเหล็กกล้าไร้สนิม | AE6VXV 5VLK7

SPEEDAIRE 4.00TEF4MAU14A4.000 กระบอกลม สแตนเลส ยาว 10.875 นิ้ว

In Stock
รายการ: AE6VXV รุ่น: 4.00TEF4MAU14A4.000ข้ามอ้างอิง: 5VLK7

รับโดย อาจ 7, อังคาร

สินค้าพร้อมจัดส่งแบบเรียบ ค่าจัดส่งคงที่ ฿600 สำหรับธุรกรรมที่มีมูลค่า ฿5000 ขึ้นไป และน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

ตัวเลือกการจัดส่งสินค้า:

ภายใน ชั้นประหยัด (6-10 วัน)
  • ภายใน ด่วน (5-7 วัน) ¥ 3,750
  • รถกระบะ Ex-Works ฟรี
  • อดีตรถปิคอัพ
฿16,876 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นกระบอกสูบอากาศ
วัสดุของตัวเครื่องเหล็กกล้าไร้สนิม
เจาะ Dia4"
ประเภทกระบอกสูบNFPA
วัสดุฝาท้ายโนไดซ์อลูมิเนียม
ลูกสูบแม่เหล็กไม่
แม็กซ์ ความดัน250 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ติดNFPA MX5 / MS4
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ10.875 "
วัสดุลูกสูบประกอบด้วย
วัสดุก้านลูกสูบชุบโครเมี่ยมเหล็กชุบแข็ง
ขนาดพอร์ต1 / 2 "
ก้าน Dia.1"
ความยาวของเกลียว1.25 "
ขนาดเกลียว3/4 "-16 UNF
การแสดงเดี่ยว / การแสดงคู่การแสดงซ้ำ
ลากเส้น4"
ชั่วคราว พิสัย-10 องศาถึง 165 องศา F
วัสดุ Tubeเหล็กกล้าไร้สนิม

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 4.71
ความสูงของเรือ (ซม.)12.7
ความยาวเรือ (ซม.)26.67
ความกว้างของเรือ (ซม.)11.43
รหัส HS8412310080
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นติด¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁลากเส้นราคา
SPEEDAIRE 4.00TEF4MAU14A2.000 กระบอกลมสแตนเลสยาว 8.875 นิ้ว | AE6VXQ 5VLK 3 4.00TEF4MAU14A2.000NFPA MX5 / MS48.875 "2"฿14,803
SPEEDAIRE 4.00TEF4MAU14A3.000 กระบอกลมสแตนเลสยาว 9.875 นิ้ว | AE6VXT 5VLK 5 4.00TEF4MAU14A3.000NFPA MX5 / MS49.88 "3"฿16,876
SPEEDAIRE 4.00TEF4MAU14A3.500 กระบอกลมความยาว 10.375 นิ้วเหล็กกล้าไร้สนิม | AE6VXU 5VLK6 4.00TEF4MAU14A3.500NFPA MX5 / MS410.375 "3.5 "฿16,876
SPEEDAIRE 4.00TEF4MAU14A4.500 กระบอกลมความยาว 11.375 นิ้วเหล็กกล้าไร้สนิม | AE6VXW 5VLK8 4.00TEF4MAU14A4.500NFPA MX5 / MS411.375 "4.5 "฿16,876
SPEEDAIRE 4.00TEF4MAU14A5.000 กระบอกลมเหล็กสแตนเลสความยาว 11.875 นิ้ว | AE6VXX 5VLK9 4.00TEF4MAU14A5.000NFPA MX5 / MS411.875 "5"฿19,575
SPEEDAIRE 4.00TEF4MAU14A5.500 กระบอกลมความยาว 12.375 นิ้วสแตนเลสสตีล | AE6VXY 5VLL0 4.00TEF4MAU14A5.500NFPA MX5 / MS412.375 "5.5 "฿19,575
SPEEDAIRE 4.00TEF4MAU14A6.000 กระบอกลมเหล็กสแตนเลสความยาว 12.875 นิ้ว | AE6VXZ 5VLL1 4.00TEF4MAU14A6.000NFPA MX5 / MS412.875 "6"฿19,574

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SPEEDAIRE 4.00TEF4MAU14A4.000 กระบอกลม สแตนเลส ยาว 10.875 นิ้ว
฿16,876 / หน่วย