Speedaire 4mu41 | กระบอกลม 2-1/2 นิ้ว เจาะ 6 นิ้ว ช่วงชัก | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SPEEDAIRE 4MU41 Air Cylinder 2-1 / 2 Inch Bore 6 Inch Stroke | AD8UVN

SPEEDAIRE 4MU41 กระบอกลม 2-1/2 นิ้ว เจาะ 6 นิ้ว ช่วงชัก

In Stock
รายการ: AD8UVN รุ่น: 4MU41
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
฿18,955 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นกระบอกสูบอากาศ
เจาะ Dia2.5 "
ประเภทเบาะไม่มี
ประเภทกระบอกสูบNFPA
วัสดุฝาท้ายเหล็ก
เสร็จสิ้นBlack
ลูกสูบแม่เหล็กไม่
แม็กซ์ ภาระ1,227 ปอนด์
แม็กซ์ ความดัน250 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ติดด้านข้างเคาะ / แขนอ่อนนุช
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ11.5 "
วัสดุลูกสูบเหล็ก
วัสดุก้านลูกสูบเหล็กชุบโครเมี่ยม
ขนาดพอร์ต1 / 4 "NPT
ก้าน Dia.5 / 8 "
ความยาวของเกลียว3 / 4 "
ขนาดเกลียว1 / 2 "-20
การแสดงเดี่ยว / การแสดงคู่การแสดงซ้ำ
ลากเส้น6"
ชั่วคราว พิสัย-20 องศาถึง 200 องศา F
วัสดุ Tie Rodเหล็ก
วัสดุ Tubeอลูมิเนียม

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 4.97
ความสูงของเรือ (ซม.)8.64
ความยาวเรือ (ซม.)42.16
ความกว้างของเรือ (ซม.)8.89
รหัส HS8412310080
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นประเภทเบาะวัสดุฝาท้ายเสร็จสิ้นแม็กซ์ ภาระ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁวัสดุลูกสูบลากเส้นราคา
SPEEDAIRE 4MU36 Air Cylinder 2-1 / 2 Inch Bore 1 Inch Stroke | AD8UVH 4MU 36ไม่มีเหล็กBlack1,227 ปอนด์6.5 "เหล็ก1"฿16,219
SPEEDAIRE 4MU37 Air Cylinder 2-1 / 2 Inch Bore 2 Inch Stroke | AD8UVJ 4MU 37ไม่มีเหล็กBlack1,227 ปอนด์7.5 "เหล็ก2"฿16,770
SPEEDAIRE 4MU38 Air Cylinder 2-1 / 2 Inch Bore 3 Inch Stroke | AD8UVK 4MU 38ไม่มีเหล็กBlack1,227 ปอนด์8.5 "เหล็ก3"฿17,315
SPEEDAIRE 4MU39 Air Cylinder 2-1 / 2 Inch Bore 4 Inch Stroke | AD8UVL 4MU 39ไม่มีเหล็กBlack1,227 ปอนด์9.5 "เหล็ก4"฿17,860
SPEEDAIRE 4MU40 Air Cylinder 2-1 / 2 Inch Bore 5 Inch Stroke | AD8UVM 4MU 40ไม่มีเหล็กBlack1,227 ปอนด์10.5 "เหล็ก5"฿18,407
SPEEDAIRE 4MU42 Air Cylinder 2-1 / 2 Inch Bore 8 Inch Stroke | AD8UVP 4MU 42ปรับเหล็กBlack1,227 ปอนด์13.5 "เหล็ก8"฿27,356
SPEEDAIRE 4MU43 กระบอกลม 10 นิ้วระยะชัก 15-1 / 2 นิ้ว | AD8UVQ 4MU 43ปรับเหล็กBlack1,227 ปอนด์15.5 "เหล็ก10 "฿28,430

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SPEEDAIRE 4MU41 กระบอกลม 2-1/2 นิ้ว เจาะ 6 นิ้ว ช่วงชัก
฿18,955 / หน่วย