SPEEDAIRE 4MU42 กระบอกลม 2-1/2 นิ้ว เจาะ 8 นิ้ว ช่วงชัก
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กระบอกสูบอากาศ |
เจาะ Dia | 2.5 " |
ประเภทเบาะ | ปรับ |
ประเภทกระบอกสูบ | NFPA |
วัสดุฝาท้าย | เหล็ก |
เสร็จสิ้น | Black |
ลูกสูบแม่เหล็ก | ไม่ |
แม็กซ์ ภาระ | 1,227 ปอนด์ |
แม็กซ์ ความดัน | 250 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ติด | ด้านข้างเคาะ / แขนอ่อนนุช |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 13.5 " |
วัสดุลูกสูบ | เหล็ก |
วัสดุก้านลูกสูบ | เหล็กชุบโครเมี่ยม |
ขนาดพอร์ต | 1 / 4 "NPT |
ก้าน Dia. | 5 / 8 " |
ความยาวของเกลียว | 3 / 4 " |
ขนาดเกลียว | 1 / 2 "-20 |
การแสดงเดี่ยว / การแสดงคู่ | การแสดงซ้ำ |
ลากเส้น | 8" |
ชั่วคราว พิสัย | -20 องศาถึง 200 องศา F |
วัสดุ Tie Rod | เหล็ก |
วัสดุ Tube | อลูมิเนียม |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.38 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 8.13 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 37.85 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 12.7 |
รหัส HS | 8412310080 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ประเภทเบาะ | วัสดุฝาท้าย | เสร็จสิ้น | แม็กซ์ ภาระ | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | วัสดุลูกสูบ | ลากเส้น | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4MU 36 | ไม่มี | เหล็ก | Black | 1,227 ปอนด์ | 6.5 " | เหล็ก | 1" | ฿16,219 | |
4MU 37 | ไม่มี | เหล็ก | Black | 1,227 ปอนด์ | 7.5 " | เหล็ก | 2" | ฿16,770 | |
4MU 38 | ไม่มี | เหล็ก | Black | 1,227 ปอนด์ | 8.5 " | เหล็ก | 3" | ฿17,315 | |
4MU 39 | ไม่มี | เหล็ก | Black | 1,227 ปอนด์ | 9.5 " | เหล็ก | 4" | ฿17,860 | |
4MU 40 | ไม่มี | เหล็ก | Black | 1,227 ปอนด์ | 10.5 " | เหล็ก | 5" | ฿18,407 | |
4MU 41 | ไม่มี | เหล็ก | Black | 1,227 ปอนด์ | 11.5 " | เหล็ก | 6" | ฿18,955 | |
4MU 43 | ปรับ | เหล็ก | Black | 1,227 ปอนด์ | 15.5 " | เหล็ก | 10 " | ฿28,430 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.