SPEEDAIRE 4ZL14 ไส้กรองอากาศอัด 250 Psi ความกว้าง 8.22 นิ้ว
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กรองอากาศอัด |
วัสดุชาม | โลหะที่มีมาตรวัดสายตา |
ขนาดชาม | ออนซ์ 32 |
ประเภทท่อระบายน้ำ | ด้วยมือ |
กรองสื่อ | อัดอากาศ |
กรองคะแนน | ไมครอน 5 |
วัสดุที่ใช้ผลิต | อลูมิเนียม |
แม็กซ์ ไหล | 1400 cfm |
แม็กซ์ ความดัน | 250 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
แม็กซ์ ชั่วคราว | 175 องศา F |
ความสูงโดยรวม | 17.56 " |
ความกว้างโดยรวม | 8.22 " |
ขนาดท่อ | 2 "NPT |
ขนาด | หนัก |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 7.2 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 46.99 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 21.59 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 20.32 |
รหัส HS | 8421398090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | MX |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.