Speedaire 4zl09 | กรองลมอัด 250 Psi หน้ากว้าง 4.75 นิ้ว | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SPEEDAIRE 4ZL09 ไส้กรองอากาศอัด 250 Psi หน้ากว้าง 4.75 นิ้ว | AE2UNC

SPEEDAIRE 4ZL09 ไส้กรองอากาศอัด 250 Psi ความกว้าง 4.75 นิ้ว

In Stock
รายการ: AE2UNC รุ่น: 4ZL09
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
฿8,260 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นกรองอากาศอัด
วัสดุชามโลหะที่มีมาตรวัดสายตา
ขนาดชามออนซ์ 32
ประเภทท่อระบายน้ำด้วยมือ
กรองสื่ออัดอากาศ
กรองคะแนนไมครอน 5
วัสดุที่ใช้ผลิตอลูมิเนียม
แม็กซ์ ไหล325 cfm
แม็กซ์ ความดัน250 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
แม็กซ์ ชั่วคราว175 องศา F
ความสูงโดยรวม11.88 "
ความกว้างโดยรวม4.75 "
ขนาดท่อ3 / 4 "NPT
ขนาดหนัก

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.14
ความสูงของเรือ (ซม.)37.34
ความยาวเรือ (ซม.)14.48
ความกว้างของเรือ (ซม.)14.22
รหัส HS8421398090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแม็กซ์ ไหลความสูงโดยรวมความกว้างโดยรวมขนาดท่อราคา
SPEEDAIRE 4ZL10 แผ่นกรองอากาศอัด 250 Psi หน้ากว้าง 4.75 นิ้ว | AE2UND 4ZL 10425 cfm11.88 "4.75 "1 "NPT฿12,682
SPEEDAIRE 4ZL11 แผ่นกรองอากาศอัด 250 Psi หน้ากว้าง 4.75 นิ้ว | AE2UNE 4ZL 11425 cfm11.88 "4.75 "1-1 / 2 "NPT฿9,875
SPEEDAIRE 4ZL12 แผ่นกรองอากาศอัด 250 Psi กว้าง 8.22 นิ้ว | AE2UNF 4ZL 121400 cfm17.56 "8.22 "1-1 / 2 "NPT฿32,980
SPEEDAIRE 4ZL14 แผ่นกรองอากาศอัด 250 Psi กว้าง 8.22 นิ้ว | AE2UNH 4ZL 141400 cfm17.56 "8.22 "2 "NPT฿32,980

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SPEEDAIRE 4ZL09 ไส้กรองอากาศอัด 250 Psi ความกว้าง 4.75 นิ้ว
฿8,260 / หน่วย