Speedaire 4zl24 | Coalescing Filter 1/4 นิ้ว Npt 150 Psi | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SPEEDAIRE 4ZL24 Coalescing Filter 1/4 นิ้ว Npt 150 Psi | AE2UNU

SPEEDAIRE 4ZL24 ตัวกรองการรวมตัว 1/4 นิ้ว Npt 150 Psi

In Stock
รายการ: AE2UNU รุ่น: 4ZL24
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
฿3,582 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นกรองน้ำมันนิวเมติก
วัสดุชามโพลีคาร์บอเนตพร้อม Guard
ขนาดชามออนซ์ 2.2
ขนาดพอร์ตระบายน้ำจะพอดีกับ 1 / 8-27 และ 1 / 8-28 Pipe Thread
ประเภทท่อระบายน้ำ1/4 "เลี้ยว
กรองคะแนน0.01 ไมครอน
แม็กซ์ ไหล10.5 cfm
แม็กซ์ ความดัน150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
แม็กซ์ ชั่วคราว125 องศา F
ความสูงโดยรวม7.93 "
ความกว้างโดยรวม1.97 "
ขนาดท่อ1 / 4 "NPT
ขนาดกะทัดรัด

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.61
ความสูงของเรือ (ซม.)32.51
ความยาวเรือ (ซม.)5.84
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.1
รหัส HS8421290065
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวัสดุชามแม็กซ์ ความดันแม็กซ์ ชั่วคราวขนาดท่อราคา
SPEEDAIRE 4ZL23 Coalescing Filter 1/4 นิ้ว Npt 250 Psi | AE2UNT 4ZL 23โลหะพร้อมกระจกมองเห็น250 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว150 องศา F1 / 4 "NPT฿3,260
SPEEDAIRE 4ZL25 Coalescing Filter 3/8 นิ้ว Npt 250 Psi | AE2UNV 4ZL 25โลหะพร้อมกระจกมองเห็น250 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว150 องศา F3 / 8 "NPT฿3,594
SPEEDAIRE 4ZL26 Coalescing Filter 3/8 นิ้ว Npt 150 Psi | AE2UNW 4ZL 26โพลีคาร์บอเนตพร้อม Guard150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว125 องศา F3 / 8 "NPT฿3,876

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SPEEDAIRE 4ZL24 ตัวกรองการรวมตัว 1/4 นิ้ว Npt 150 Psi
฿3,582 / หน่วย