Speedaire 4zl27 | กรองลมอัด 250 Psi หน้ากว้าง 1.97 นิ้ว | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SPEEDAIRE 4ZL27 แผ่นกรองอากาศอัด 250 Psi หน้ากว้าง 1.97 นิ้ว | AE2UNX

SPEEDAIRE 4ZL27 ไส้กรองอากาศอัด 250 Psi ความกว้าง 1.97 นิ้ว

In Stock
รายการ: AE2UNX รุ่น: 4ZL27
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
฿3,709 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นกรองอากาศอัด
วัสดุชามโลหะที่มีมาตรวัดสายตา
ขนาดชามออนซ์ 2.2
ประเภทท่อระบายน้ำด้วยมือ
กรองสื่ออัดอากาศ
กรองคะแนนไมครอน 5
วัสดุที่ใช้ผลิตสังกะสี
แม็กซ์ ไหล55 cfm
แม็กซ์ ความดัน250 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
แม็กซ์ ชั่วคราว175 องศา F
ความสูงโดยรวม6.58 "
ความกว้างโดยรวม1.97 "
ขนาดท่อ1 / 4 "NPT
ขนาดกะทัดรัด

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.61
ความสูงของเรือ (ซม.)32.77
ความยาวเรือ (ซม.)5.84
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.1
รหัส HS8421398090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความสูงโดยรวมวัสดุชามกรองสื่อความกว้างโดยรวมขนาดท่อกรองคะแนนวัสดุที่ใช้ผลิตแม็กซ์ ไหลราคา
SPEEDAIRE 1EJU8 กรองอากาศ / น้ำมัน 1/8 Npt 40 ไมครอน | AA9PMX 1เอจู8--บรอนซ์-1 / 8 "NPTไมครอน 40อลูมิเนียมอะโนไดซ์ทั้งหมด-฿528
SPEEDAIRE 1EJU9 การเปลี่ยนไส้กรอง 40 ไมครอน | AA9PMY 1เอจู9--บรอนซ์--ไมครอน 40--฿136
SPEEDAIRE 1EJV1 จุกนมกรอง 1/8 Npt 40 ไมครอน | AA9PMZ 1EJV11.25 "-บรอนซ์0.44 "1 / 8 "NPTไมครอน 40บรอนซ์10 cfm฿196
SPEEDAIRE 1EJV2 จุกนมกรอง 1/8 Npt 90 ไมครอน | AA9PNA 1EJV21.25 "-บรอนซ์0.44 "1 / 8 "NPTไมครอน 90บรอนซ์10 cfm฿196
SPEEDAIRE 1EJV3 จุกนมกรอง 1/4 Npt 40 ไมครอน | AA9PNB 1EJV31.5 "-บรอนซ์0.56 "1 / 4 "NPTไมครอน 40บรอนซ์22 cfm฿558
SPEEDAIRE 1EJV6 จุกนมกรอง 3/8 Npt 90 ไมครอน | AA9PNE 1EJV61.75 "-บรอนซ์0.69 "3 / 8 "NPTไมครอน 90บรอนซ์36 cfm฿582
SPEEDAIRE 1EJV7 จุกนมกรอง 1/2 Npt 40 ไมครอน | AA9PNF 1EJV72"-บรอนซ์0.88 "1 / 2 "NPTไมครอน 40บรอนซ์58 cfm฿761

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SPEEDAIRE 4ZL27 ไส้กรองอากาศอัด 250 Psi ความกว้าง 1.97 นิ้ว
฿3,709 / หน่วย