Speedaire 4zl33 | Coalescing Filter 3/8 นิ้ว Npt 21 Cfm | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SPEEDAIRE 4ZL33 Coalescing Filter 3/8 นิ้ว Npt 21 Cfm | AE2UPD

SPEEDAIRE 4ZL33 ไส้กรองจับตัวเป็นก้อน 3/8 นิ้ว Npt 21 Cfm

In Stock
รายการ: AE2UPD รุ่น: 4ZL33
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
฿8,028 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นกรองน้ำมันนิวเมติก
วัสดุชามโลหะพร้อมกระจกมองเห็น
ขนาดชามออนซ์ 3.5
ขนาดพอร์ตระบายน้ำจะพอดีกับ 1 / 8-27 และ 1 / 8-28 Pipe Thread
ประเภทท่อระบายน้ำ1/4 "เลี้ยว
กรองคะแนน0.01 ไมครอน
แม็กซ์ ไหล21 cfm
แม็กซ์ ความดัน250 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
แม็กซ์ ชั่วคราว150 องศา F
ความสูงโดยรวม8.51 "
ความกว้างโดยรวม2.68 "
ขนาดท่อ3 / 8 "NPT
ขนาดIntermediate

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.63
ความสูงของเรือ (ซม.)7.62
ความยาวเรือ (ซม.)26.67
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.62
รหัส HS8421230000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวัสดุชามแม็กซ์ ความดันแม็กซ์ ชั่วคราวขนาดท่อราคา
SPEEDAIRE 4ZL31 Coalescing Filter 1/4 นิ้ว Npt 21 Cfm | AE2UPB 4ZL 31โลหะพร้อมกระจกมองเห็น250 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว150 องศา F1 / 4 "NPT฿5,434
SPEEDAIRE 4ZL32 Coalescing Filter 1/4 นิ้ว Npt 21 Cfm | AE2UPC 4ZL 32โพลีคาร์บอเนตพร้อม Guard150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว125 องศา F1 / 4 "NPT฿4,888
SPEEDAIRE 4ZL34 Coalescing Filter 3/8 นิ้ว Npt 21 Cfm | AE2UPE 4ZL 34โพลีคาร์บอเนตพร้อม Guard150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว125 องศา F3 / 8 "NPT฿4,423
SPEEDAIRE 4ZL35 Coalescing Filter 1/2 นิ้ว Npt 21 Cfm | AE2UPF 4ZL 35โลหะพร้อมกระจกมองเห็น250 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว150 องศา F1 / 2 "NPT฿7,982
SPEEDAIRE 4ZL36 Coalescing Filter 1/2 นิ้ว Npt 21 Cfm | AE2UPG 4ZL 36โพลีคาร์บอเนตพร้อม Guard150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว125 องศา F1 / 2 "NPT฿8,351

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SPEEDAIRE 4ZL33 ไส้กรองจับตัวเป็นก้อน 3/8 นิ้ว Npt 21 Cfm
฿8,028 / หน่วย