Speedaire 4zl77 | Lubricator Mist 1/2 In | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SPEEDAIRE 4ZL77 หมอกหล่อลื่น 1/2 นิ้ว | AE2URB

SPEEDAIRE 4ZL77 ละอองน้ำมันหล่อลื่น 1/2 นิ้ว

In Stock
รายการ: AE2URB รุ่น: 4ZL77
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
฿2,950 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องหล่อลื่นท่ออากาศแบบโมดูลาร์
ประเภทการปรับปรุงไขควง
วัสดุของตัวเครื่องอลูมิเนียม
วัสดุชามโพลีคาร์บอเนต w / Guard
ขนาดชามออนซ์ 3.5
โดมGreen 360 Sight / Feed ที่หยดน้ำมันที่มองเห็นได้ทั้งหมดจะถูกส่งไปยังชิ้นส่วนนิวเมติกชิ้นเดียว
ความสูง8.02 "
แม็กซ์ ไหล60 cfm
แม็กซ์ ความดัน150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
แม็กซ์ ชั่วคราวฮิต F
NPT1 / 2 "
ความสูงโดยรวม8.02 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ2.45 "
ความกว้างโดยรวม2.68 "
ท่อวิ่ง (Ft.)เพื่อ 15 20
ขนาดท่อ1 / 2 "NPT
ความกว้าง2.68 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.56
ความสูงของเรือ (ซม.)26.42
ความยาวเรือ (ซม.)7.87
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.62
รหัส HS8479899899
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นNPTวัสดุของตัวเครื่องวัสดุชามความสูงโดยรวม¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁความกว้างโดยรวมขนาดท่อความกว้างราคา
SPEEDAIRE 4ZL56 น้ำมันหล่อลื่น 1/8 นิ้ว | AE2UQD 4ZL 561 / 8 "สังกะสีโพลีคาร์บอเนต5.12 "1.45 "1.63 "1 / 8 "NPT1.63 "฿1,915
SPEEDAIRE 4ZL57 น้ำมันหล่อลื่น 1/4 นิ้ว | AE2UQE 4ZL 571 / 4 "สังกะสีโพลีคาร์บอเนต5.12 "1.45 "1.63 "1 / 4 "NPT1.63 "฿3,260
SPEEDAIRE 4ZL64 หมอกหล่อลื่น 1/4 นิ้ว | AE2UQM 4ZL 641 / 4 "สังกะสีโลหะพร้อมกระจกมองเห็น7.46 "1.91 "1.98 "1 / 4 "NPT1.98 "฿2,440
SPEEDAIRE 4ZL65 หมอกหล่อลื่น 1/4 นิ้ว | AE2UQN 4ZL 651 / 4 "สังกะสีโพลีคาร์บอเนต w / Guard7.46 "1.91 "1.98 "1 / 4 "NPT1.98 "฿2,113
SPEEDAIRE 4ZL66 Lubricator Mist 3/8 ใน | AE2UQP 4ZL 663 / 8 "สังกะสีโลหะพร้อมกระจกมองเห็น7.46 "1.91 "1.98 "3 / 8 "NPT1.98 "฿2,269
SPEEDAIRE 4ZL67 Lubricator Mist 3/8 ใน | AE2UQQ 4ZL 673 / 8 "สังกะสีโพลีคาร์บอเนต w / Guard7.46 "1.91 "1.98 "3 / 8 "NPT1.98 "฿2,220
SPEEDAIRE 4ZL68 น้ำมันหล่อลื่น 1/4 นิ้ว | AE2UQR 4ZL 681 / 4 "สังกะสีโลหะพร้อมกระจกมองเห็น7.46 "1.91 "1.98 "1 / 4 "NPT1.98 "฿2,255

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SPEEDAIRE 4ZL77 ละอองน้ำมันหล่อลื่น 1/2 นิ้ว
฿2,950 / หน่วย