Speedaire 5tea7 | กระบอกลม 4 นิ้ว เจาะ 1 นิ้ว สโตรก | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SPEEDAIRE 5TEA7 กระบอกลม 4 นิ้วเจาะ 1 นิ้วจังหวะ | AE6JZQ

SPEEDAIRE 5TEA7 กระบอกลม 4 นิ้ว ระยะชัก 1 นิ้ว

In Stock
รายการ: AE6JZQ รุ่น: 5TEA7
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
฿18,250 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นกระบอกสูบอากาศ
วัสดุของตัวเครื่องอลูมิเนียม
เจาะ Dia4"
ประเภทกระบอกสูบNFPA
วัสดุฝาท้ายอลูมิเนียม
เสร็จสิ้นสีเงินและสีดำ
ลูกสูบแม่เหล็กไม่
แม็กซ์ ภาระ3,141 ปอนด์
แม็กซ์ ความดัน250 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ติดด้านข้างเคาะ / แขนอ่อนนุช
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ7.75 "
วัสดุลูกสูบอลูมิเนียม
วัสดุก้านลูกสูบเหล็กชุบโครเมี่ยม
ขนาดพอร์ต3 / 8 "NPT
ก้าน Dia.1"
ความยาวของเกลียว1.125 "
ขนาดเกลียว3 / 4 "-16
การแสดงเดี่ยว / การแสดงคู่การแสดงซ้ำ
ลากเส้น1"
ชั่วคราว พิสัย-20 องศาถึง 200 องศา F
วัสดุ Tie Rodเหล็ก
วัสดุ Tubeอลูมิเนียม

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 4.67
ความสูงของเรือ (ซม.)17.78
ความยาวเรือ (ซม.)35.56
ความกว้างของเรือ (ซม.)17.78
รหัส HS8412310040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวัสดุ Tubeประเภทเบาะวัสดุฝาท้ายเสร็จสิ้นแม็กซ์ ภาระ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁวัสดุลูกสูบลากเส้นราคา
SPEEDAIRE 4MU49 กระบอกลม 4 นิ้ว Bore 2 นิ้ว Stroke | AD8UVX 4MU 49เหล็กชุบโครเมี่ยมไม่มีเหล็กBlack3,142 ปอนด์8.75 "เหล็ก2"฿23,510
SPEEDAIRE 4MU50 กระบอกลม 4 นิ้ว Bore 4 นิ้ว Stroke | AD8UVY 4MU 50เหล็กชุบโครเมี่ยมไม่มีเหล็กBlack3,142 ปอนด์10.75 "เหล็ก4"฿25,755
SPEEDAIRE 4MU51 กระบอกลม 4 นิ้ว Bore 6 นิ้ว Stroke | AD8UVZ 4MU 51เหล็กชุบโครเมี่ยมไม่มีเหล็กBlack3,142 ปอนด์12.75 "เหล็ก6"฿27,133
SPEEDAIRE 4MU52 กระบอกลม 4 นิ้ว Bore 8 นิ้ว Stroke | AD8UWA 4MU 52เหล็กชุบโครเมี่ยมปรับเหล็กBlack3,142 ปอนด์14.75 "เหล็ก8"฿37,494
SPEEDAIRE 4MU53 กระบอกลม 4 นิ้ว Bore 10 นิ้ว Stroke | AD8UWB 4MU 53เหล็กชุบโครเมี่ยมปรับเหล็กBlack3,142 ปอนด์16.75 "เหล็ก10 "฿38,512
SPEEDAIRE 5TEA6 กระบอกลม 4 นิ้วเจาะ 1/2 นิ้วจังหวะ | AE6JZP 5TEA6อลูมิเนียม-อลูมิเนียมสีเงินและสีดำ3,141 ปอนด์7.25 "อลูมิเนียม1 / 2 "฿20,055
SPEEDAIRE 5TEA8 กระบอกลม 4 นิ้วเจาะ 1-1 / 2 นิ้วจังหวะ | AE6JZR 5TEA8อลูมิเนียม-อลูมิเนียมสีเงินและสีดำ3,141 ปอนด์8.25 "อลูมิเนียม1.5 "฿18,250

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SPEEDAIRE 5TEA7 กระบอกลม 4 นิ้ว ระยะชัก 1 นิ้ว
฿18,250 / หน่วย