Speedaire 5vlz3 | กระบอกลม 40มม. เจาะ 160มม. ช่วงชัก | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SPEEDAIRE 5VLZ3 กระบอกลม 40mm Bore 160mm Stroke | AE6WCJ

SPEEDAIRE 5VLZ3 กระบอกลม 40 มม. ระยะชัก 160 มม

In Stock
รายการ: AE6WCJ รุ่น: 5VLZ3

รับโดย อาจ 16, วันพฤหัสบดี

สินค้าพร้อมจัดส่งแบบเรียบ ค่าจัดส่งคงที่ ฿600 สำหรับธุรกรรมที่มีมูลค่า ฿5000 ขึ้นไป และน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

ตัวเลือกการจัดส่งสินค้า:

ภายใน ชั้นประหยัด (6-10 วัน)
  • ภายใน ด่วน (5-7 วัน) ¥ 3,750
  • รถกระบะ Ex-Works ฟรี
  • อดีตรถปิคอัพ
฿10,670 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นกระบอกสูบอากาศ
วัสดุของตัวเครื่องเหล็กกล้าไร้สนิม
เจาะ Dia40mm
ประเภทเบาะหัวและหมวก
ประเภทกระบอกสูบISO มินิ
วัสดุฝาท้ายโนไดซ์อลูมิเนียม
ลูกสูบแม่เหล็กใช่
แม็กซ์ ความดัน145 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ติดISO MX0
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ319mm
วัสดุลูกสูบPOM
วัสดุก้านลูกสูบชุบโครเมี่ยมเหล็กชุบแข็ง
ขนาดพอร์ต1 / 4 "
ก้าน Dia.16mm
ความยาวของเกลียว24mm
ขนาดเกลียวM12 x 1.25 นิ้ว
การแสดงเดี่ยว / การแสดงคู่การแสดงซ้ำ
ลากเส้น160mm
ชั่วคราว พิสัย-4 องศาถึง 176 องศา F
วัสดุ Tubeเหล็กกล้าไร้สนิม

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.31
ความสูงของเรือ (ซม.)5.84
ความยาวเรือ (ซม.)33.02
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.84
รหัส HS8412310080
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าDE

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่น¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁลากเส้นราคา
SPEEDAIRE 5VLY8 กระบอกลม 40mm Bore 25mm Stroke 184mm L | AE6WCD 5VLY 8184mm25mm฿9,718
SPEEDAIRE 5VLY9 กระบอกลม 40mm Bore 50mm Stroke 209mm L | AE6WCE 5VLY 9209mm50mm฿9,718
SPEEDAIRE 5VLZ0 กระบอกลม 40mm Bore 80mm Stroke 239mm L | AE6WCF 5VLZ0239mm80mm฿9,718
SPEEDAIRE 5VLZ1 กระบอกลม 40mm Bore 100mm Stroke | AE6WCG 5VLZ1259mm100mm฿9,718
SPEEDAIRE 5VLZ2 กระบอกลม 40mm Bore 125mm Stroke | AE6WCH 5VLZ2284mm125mm฿9,718
SPEEDAIRE 5VLZ4 กระบอกลม 40mm Bore 200mm Stroke | AE6WCK 5VLZ4359mm200mm฿10,670
SPEEDAIRE 5VLZ5 กระบอกลม 40mm Bore 250mm Stroke | AE6WCL 5VLZ5409mm250mm฿11,086

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SPEEDAIRE 5VLZ3 กระบอกลม 40 มม. ระยะชัก 160 มม
฿10,670 / หน่วย