Speedaire 5xnu8 | กระบอกลม 2 นิ้ว เจาะ 2-1/2 นิ้ว สโตรค | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SPEEDAIRE 5XNU8 Air Cylinder 2 Inch Bore 2-1 / 2 Inch Stroke | AE7FEQ

SPEEDAIRE 5XNU8 กระบอกลม รู 2 นิ้ว ระยะชัก 2-1/2 นิ้ว

In Stock
รายการ: AE7FEQ รุ่น: 5XNU8
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
฿48,406 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นกระบอกสูบอากาศ
วัสดุของตัวเครื่องเหล็กกล้าไร้สนิม
เจาะ Dia2"
ประเภทเบาะปรับ
ประเภทกระบอกสูบNFPA
วัสดุฝาท้ายเหล็กกล้าไร้สนิม
เสร็จสิ้นเงิน
ลูกสูบแม่เหล็กไม่
แม็กซ์ ภาระ785 ปอนด์
แม็กซ์ ความดัน250 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ติดปิ๊น
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ9.125 "
วัสดุลูกสูบอลูมิเนียม
วัสดุก้านลูกสูบเหล็กกล้าไร้สนิม
Pivot Hole Dia1 / 2 "
ขนาดพอร์ต3 / 8 "NPT
ก้าน Dia.5 / 8 "
ความยาวของเกลียว3 / 4 "
ขนาดเกลียว1 / 2 "-20
การแสดงเดี่ยว / การแสดงคู่การแสดงซ้ำ
ลากเส้น2.5 "
ชั่วคราว พิสัย-20 องศาถึง 200 องศา F
วัสดุ Tie Rodเหล็กกล้าไร้สนิม
วัสดุ Tubeเหล็กกล้าไร้สนิม

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.57
ความสูงของเรือ (ซม.)7.62
ความยาวเรือ (ซม.)31.75
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.62
รหัส HS8412310040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่น¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁลากเส้นราคา
SPEEDAIRE 5PEK1 กระบอกลม 32.625 นิ้วความยาวสแตนเลสสตีล | AE6AYU 5PEK132.625 "26 "฿65,954
SPEEDAIRE 5XNU7 กระบอกลม 2 นิ้ว Stroke Fixed Clevis | AE7FEP 5XNU78.625 "2"฿48,406
SPEEDAIRE 5XNV5 กระบอกลม 6 นิ้ว Stroke Fixed Clevis | AE7FER 5XNV512.625 "6"฿51,194
SPEEDAIRE 5XNV9 กระบอกลม 2 นิ้ว Bore 8 นิ้ว Stroke | AE7FET 5XNV914.625 "8"฿51,194
SPEEDAIRE 5XNW3 กระบอกลม 2 นิ้ว Bore 10 นิ้ว Stroke | AE7FEU 5XNW316.625 "10 "฿55,330
SPEEDAIRE 5XNX1 กระบอกลม 20.625 นิ้วความยาวสแตนเลส | AE7FEV 5XNX120.625 "14 "฿57,774
SPEEDAIRE 5XNX5 กระบอกลม 22.625 นิ้วความยาวสแตนเลสสตีล | AE7FEW 5XNX522.625 "16 "฿57,774

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SPEEDAIRE 5XNU8 กระบอกลม รู 2 นิ้ว ระยะชัก 2-1/2 นิ้ว
฿48,406 / หน่วย