Speedclean Sc-tc-s02-35r | Flex Shaft 7/16-1/2 35ฟุต ใช้กับ Af2bxm | 6pzv4 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SPEEDCLEAN SC-TC-S02-35R Flex Shaft 7 / 16-1 / 2 35ft ใช้กับ AF2BXM | AF2BXQ 6PZV4

SPEEDCLEAN SC-TC-S02-35R Flex Shaft 7/16-1/2 35ft ใช้กับ AF2BXM

In Stock
รายการ: AF2BXQ รุ่น: SC-TC-S02-35Rข้ามอ้างอิง: 6PZV4
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
฿15,585 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นShaft ยืดหยุ่นได้
ความสูง2"
ความยาว420 "
วัสดุท่อไนล่อนแกนเหล็ก
แม็กซ์ ไหล.19 แกลลอนต่อนาที
สูงสุด Flow GPM. 19
สูงสุด อุณหภูมิของไหลฮิต F
แม็กซ์ ความดัน26 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ขนาด7 ก.ค. - 16/1 ID
ความกว้าง2"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.98
ความสูงของเรือ (ซม.)11.43
ความยาวเรือ (ซม.)51.31
ความกว้างของเรือ (ซม.)42.16
รหัส HS8479909496
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาวแม็กซ์ ไหลแม็กซ์ ความดันขนาดราคา
SPEEDCLEAN SC-TC-S02-15R Flex Shaft 7 / 16-1 / 2 15ft ใช้กับ AF2BXM | AF2BXN 6PZV2 เอสซี-ทีซี-S02-15R180 ".19 แกลลอนต่อนาที26 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว7 ก.ค. - 16/1 ID฿24,905
SPEEDCLEAN SC-TC-S02-25R Flex Shaft 7 / 16-1 / 2 25ft ใช้กับ AF2BXM | AF2BXP 6PZV3 เอสซี-ทีซี-S02-25R300 ".19 แกลลอนต่อนาที26 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว7 ก.ค. - 16/1 ID฿17,509
SPEEDCLEAN SC-TC-S03-15R Flex Shaft 9 / 16-1 15ft ใช้กับ AF2BXM | AF2BXR 6PZV5 เอสซี-ทีซี-S03-15R180 ".25 แกลลอนต่อนาที27 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว9 ก.ย. - 16 "฿19,720
SPEEDCLEAN SC-TC-S03-25R Flex Shaft 9 / 16-1 25ft ใช้กับ AF2BXM | AF2BXT 6PZV6 เอสซี-ทีซี-S03-25R300 ".25 แกลลอนต่อนาที27 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว9 ก.ย. - 16 "฿15,032
SPEEDCLEAN SC-TC-S03-35R Flex Shaft 9 / 16-1 35ft ใช้กับ AF2BXM | AF2BXU 6PZV7 เอสซี-ทีซี-S03-35R420 ".25 แกลลอนต่อนาที27 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว9 ก.ย. - 16 "฿17,209

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SPEEDCLEAN SC-TC-S02-35R Flex Shaft 7/16-1/2 35ft ใช้กับ AF2BXM
฿15,585 / หน่วย