Speedi-boot Sbh-6106 Ws | Vent Boot Hanger วงรี 6 X 10 X 4.5 | 4nxe2 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SPEEDI-BOOT SBH-6106 WS Vent Boot Hanger วงรี 6 x 10 x 4.5 | AD9AHR 4NXE2

SPEEDI-BOOT SBH-6106 WS Vent Boot Hanger วงรี 6 x 10 x 4.5

In Stock
รายการ: AD9AHR รุ่น: SBH-6106 WSอ้างอิงข้าม: 4NXE2

รับโดย อาจ 7, อังคาร
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
฿1,899 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นไม้แขวนเสื้อระบายอากาศ
ปลอกคอ Dia. (ใน.)6
ขนาดท่อ6 x 10 x 4.5 "
วัสดุ23 กรัม เหล็กชุบสังกะสี
ข้อมูลพิเศษตรงตามเครดิต LEED IAQ 3.1
ชนิดภาพเขียนผนังสแต็ค-วงรี

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.95
ความสูงของเรือ (ซม.)8.38
ความยาวเรือ (ซม.)36.58
ความกว้างของเรือ (ซม.)33.78
รหัส HS7306901000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • คุณสมบัติพิเศษ: 16 "ถึง 24" Arm Extension Capability

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดท่อชนิดภาพเขียนราคา
SPEEDI-BOOT SBH-4105 SB Vent Boot Hanger ตรง 4 x 10 เส้นผ่านศูนย์กลาง 5 | AD9AGV 4NXA9 SBH-4105 เอสบี4 x 10 "บูตตรง฿1,592
SPEEDI-BOOT SBH-4105 NB Vent Boot Hanger 90 องศา 4 x 10 เส้นผ่านศูนย์กลาง 5 | AD9AGW 4NXC1 SBH-4105 เอ็นบี4 x 10 "บูตเก้าสิบองศา฿1,628
SPEEDI-BOOT SBH-4105 EB Vent Boot Hanger End 4 x 10 เส้นผ่านศูนย์กลาง 5 | AD9AGX 4NXC2 SBH-4105 อีบี4 x 10 "สิ้นสุดการบูต฿1,629
SPEEDI-BOOT SBH-4106 SB Vent Boot Hanger ตรง 4 x 10 เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 | AD9AGY 4NXC3 SBH-4106 เอสบี4 x 10 "บูตตรง฿1,544
SPEEDI-BOOT SBH-4106 NB Vent Boot Hanger 90 องศา 4 x 10 เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 | AD9AGZ 4NXC4 SBH-4106 เอ็นบี4 x 10 "บูตเก้าสิบองศา฿1,519
SPEEDI-BOOT SBH-4106 EB Vent Boot Hanger End 4 x 10 เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 | AD9AHA 4NXC5 SBH-4106 อีบี4 x 10 "สิ้นสุดการบูต฿1,685
SPEEDI-BOOT SBH-4126 SB Vent Boot Hanger ตรง 4 x 12 เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 | AD9AHB 4NXC6 SBH-4126 เอสบี4 x 12 "บูตตรง฿1,665

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SPEEDI-BOOT SBH-6106 WS Vent Boot Hanger วงรี 6 x 10 x 4.5
฿1,899 / หน่วย