SPENCE E-C1G9A1B1AH1 เครื่องควบคุมความดัน 1-1/2 นิ้ว 3 ถึง 20 Psi
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตัวควบคุมแรงดันแบบนำร่อง |
วัสดุของตัวเครื่อง | เหล็กหล่อ |
ความสูง | 14.5 " |
ขนาดขาเข้า | 1.5 " |
ความยาว | 7.25 " |
แม็กซ์ ความดัน | 250 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
แม็กซ์ ชั่วคราว | 450 องศา F |
ขนาด Outlet | 1.5 " |
ช่วงการปรับความดัน | 3 ถึง 20 psi |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 23.33 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 43.18 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 52.07 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 36.83 |
รหัส HS | 8481809015 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ความสูง | ขนาดขาเข้า | ความยาว | ขนาด Outlet | ช่วงการปรับความดัน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
E-C1C9A1B1AH1 | 12.625 " | 1 / 2 " | 4.375 " | 1 / 2 " | 3 ถึง 20 psi | ฿66,596 | |
E-C1D9A1B1AH1 | 12.875 " | 3 / 4 " | 4.75 " | 3 / 4 " | 3 ถึง 20 psi | ฿69,257 | |
E-C1E9A1B1AH1 | 13.625 " | 1" | 5.375 " | 1" | 3 ถึง 20 psi | ฿74,964 | |
E-C1F9A1B1AH1 | 13.875 " | 1.25 " | 6.5 " | 1.25 " | 3 ถึง 20 psi | ฿87,757 | |
E-C1H9A1B1AH1 | 15 " | 2" | 7.5 " | 2" | 3 ถึง 20 psi | ฿124,812 | |
E-C1B9A1B1AM1 | 12.625 " | 3 / 8 " | 4.375 " | 3 / 8 " | 10 ถึง 100 psi | ฿65,246 | |
E-C1C9A1B1AM1 | 12.625 " | 1 / 2 " | 4.375 " | 1 / 2 " | 10 ถึง 100 psi | ฿68,374 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.