SPILFYTER Z-95BX กระดาษซับน้ำ สีขาว 32 นิ้ว กว้าง 64 แกลลอน
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ม้วนดูดซับ |
น้ำหนักการดูดซับ | น้ำหนักเบา |
สี | ขาว |
ดูดซับของเหลว | น้ำมันเท่านั้น / ปิโตรเลียม |
ความยาว | 300ft |
วัสดุ | โพรพิลีน |
ปรุ | ทุก 24 " |
ปริมาณที่ดูดซับต่อ Pkg. | 64 แกลลอน. |
ความกว้าง | 32 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 12.29 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 44.45 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 83.82 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 44.45 |
รหัส HS | 5603110090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | น้ำหนักการดูดซับ | สี | ดูดซับของเหลว | ความยาว | วัสดุ | ปริมาณที่ดูดซับต่อ Pkg. | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR-90 | น้ำหนักเบา | Black | สากล / การบำรุงรักษา | 100ft | โพรพิลีน | 24 แกลลอน. | 36 " | ฿11,944 | ||
DS-97 | น้ำหนักปานกลาง | สีเทา | สากล / การบำรุงรักษา | 150ft | 3 Ply | 72 แกลลอน. | 32 " | ฿10,229 | ||
S2-91BX | น้ำหนักหนัก | สีเหลือง | สารเคมี / วัตถุอันตราย | 150ft | 2 Ply | 60 แกลลอน. | 17 " | ฿15,529 | ||
SFO-97BX | น้ำหนักปานกลาง | ขาว | น้ำมันเท่านั้น / ปิโตรเลียม | 150ft | 1 Ply | 52 แกลลอน. | 17 " | ฿5,915 | ||
S2-95 | น้ำหนักเบา | สีเหลือง | สากล / การบำรุงรักษา | 300ft | - | 66 แกลลอน. | 32 " | ฿16,269 | ||
S2-90BX | น้ำหนักหนัก | สีเหลือง | สากล / การบำรุงรักษา | 150ft | - | 66 แกลลอน. | 32 " | ฿13,495 | ||
Z-914 | น้ำหนักปานกลาง | ขาว | น้ำมันเท่านั้น / ปิโตรเลียม | 150ft | โพรพิลีน | 28 แกลลอน. | 16 " | ฿6,738 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.