Square D 250sv1b | หม้อแปลง 1 เฟส 250va 120/240v ออก | 1h722 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SQUARE D 250SV1B Transformer 1 Phase 250va 120 / 240v Out | AF6PNF 1H722

SQUARE D หม้อแปลง 250SV1B 1 เฟส 250va 120/240v ออก

In Stock
รายการ: AF6PNF รุ่น: 250SV1Bข้ามอ้างอิง: 1H722
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
฿15,676 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นหม้อแปลงเอนกประสงค์
สีสีเทา
ความลึก4.1 "
เสร็จสิ้นสิ่งที่ส่งมาผงเคลือบผิว
สิ่งที่ส่งมาวัสดุเหล็ก
ระดับการป้องกันนีมา 3อาร์
ประเภทของอุปกรณ์ในร่มกลางแจ้ง
การรับรองสีเขียวหรือการยอมรับอื่น ๆเป็นไปตาม RoHS
ความสูง5.5 "
Hz60
แรงดันไฟฟ้าอินพุต240 / 480 VAC
อัตราส่วน IP54
การติดผนัง
แรงดันเอาท์พุท120 / 240 VAC
อุณหภูมิ ลุกขึ้น80 องศาเซลเซียส
คะแนน VA250VA
ความกว้าง5.3 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 4.21
ความสูงของเรือ (ซม.)17.02
ความยาวเรือ (ซม.)20.57
ความกว้างของเรือ (ซม.)17.53
รหัส HS8504314065

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความลึกความสูงแรงดันไฟฟ้าอินพุตอัตราส่วน IPอุณหภูมิ ลุกขึ้นคะแนน VAความกว้างราคา
SQUARE D 5S1F Transformer 1 Phase 5kva 120 / 240v Out | AF6PCJ 1H277 5S1F11.8 "14.8 "240 / 480 VAC14115 องศาเซลเซียส5KVA9.8 "฿88,328
SQUARE D 1.5S1F Transformer 1 Phase 1.5kva 120 / 240v Out | AF6PNB 1H718 1.5S1F6.6 "8.3 "240 / 480 VAC54115 องศาเซลเซียส1.5KVA8.7 "฿41,416
SQUARE D 100SV1A Transformer 1 Phase 100va 120 / 240v Out | AF6PNC 1H719 100SV1A3.5 "5.5 "240 / 480 VAC5455 องศาเซลเซียส100VA4.5 "฿13,020
SQUARE D 150SV1A Transformer 1 Phase 150va 120 / 240v Out | AF6PND 1H720 150SV1A3.8 "5"240 / 480 VAC5455 องศาเซลเซียส150VA4.9 "฿13,327
SQUARE D 1S1F Transformer 1 Phase 1kva 120 / 240v Out | AF6PNE 1H721 1S1F5.4 "8.2 "240 / 480 VAC54115 องศาเซลเซียส1KVA7"฿36,562
SQUARE D 2S1F Transformer 1 Phase 2kva 120 / 240v Out | AF6PNG 1H723 2S1F6.6 "9.6 "240 / 480 VAC54115 องศาเซลเซียส2KVA8.7 "฿57,962
SQUARE D 3S1F Transformer 1 Phase 3kva 120 / 240v Out | AF6PNH 1H724 3S1F6.500 "10.5 "240 / 480 VAC54115 องศาเซลเซียส3KVA8.7 "฿65,671

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SQUARE D หม้อแปลง 250SV1B 1 เฟส 250va 120/240v ออก
฿15,676 / หน่วย