SQUARE D หม้อแปลงเอนกประสงค์
สไตล์ | รุ่น | ความลึก | ความสูง | แรงดันไฟฟ้าอินพุต | อัตราส่วน IP | อุณหภูมิ ลุกขึ้น | คะแนน VA | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 100SV1A | 3.5 " | 5.5 " | 240 / 480 VAC | 54 | 55 องศาเซลเซียส | 100VA | 4.5 " | ฿14,305 | |
A | 50SV1A | 3.5 " | 5" | 240 / 480 VAC | 54 | 55 องศาเซลเซียส | 50VA | 4.5 " | ฿10,662 | |
A | 150SV1A | 3.8 " | 5" | 240 / 480 VAC | 54 | 55 องศาเซลเซียส | 150VA | 4.9 " | ฿14,555 | |
A | 250SV1B | 4.1 " | 5.5 " | 240 / 480 VAC | 54 | 80 องศาเซลเซียส | 250VA | 5.3 " | ฿16,365 | |
A | 750SV1F | 4.7 " | 6.7 " | 240 / 480 VAC | 54 | 115 องศาเซลเซียส | 750VA | 6.2 " | ฿29,238 | |
A | 500SV1B | 4.7 " | 6.2 " | 240 / 480 VAC | 54 | 80 องศาเซลเซียส | 500VA | 6.2 " | ฿24,925 | |
A | 1S1F | 5.4 " | 8.2 " | 240 / 480 VAC | 54 | 115 องศาเซลเซียส | 1KVA | 7" | ฿36,379 | |
A | 2S1F | 6.6 " | 9.6 " | 240 / 480 VAC | 54 | 115 องศาเซลเซียส | 2KVA | 8.7 " | ฿61,773 | |
A | 1.5S1F | 6.6 " | 8.3 " | 240 / 480 VAC | 54 | 115 องศาเซลเซียส | 1.5KVA | 8.7 " | ฿40,251 | |
A | 3S1F | 6.500 " | 10.5 " | 240 / 480 VAC | 54 | 115 องศาเซลเซียส | 3KVA | 8.7 " | ฿72,791 | |
A | 10S1F | 11.8 " | 14.8 " | 240 / 480 VAC | 11 | 115 องศาเซลเซียส | 10KVA | 9.8 " | ฿166,039 | |
B | 5S1F | 11.8 " | 14.8 " | 240 / 480 VAC | 14 | 115 องศาเซลเซียส | 5KVA | 9.8 " | ฿96,222 | |
C | 5S40F | 11.8 " | 14.8 " | 480 VAC | 14 | 115 องศาเซลเซียส | 5KVA | 9.8 " | ฿102,186 | |
A | 7S1F | 11.8 " | 14.8 " | 240 / 480 VAC | 54 | 115 องศาเซลเซียส | 7.5KVA | 9.8 " | ฿115,260 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ลวดสลิง Swageless Stud Fittings
- ชุดทดสอบ Backflow Preventer
- มาตรวัดความเร็ว
- อุปกรณ์เสริมเครื่องมือกระตุ้นแบบผง
- อุปกรณ์เย็บเล่มและอุปกรณ์เสริม
- วงขัดและม้วน
- เครื่องกำจัดขยะ
- คู่มือการใช้งาน
- เครื่องมือตัวถังรถยนต์
- RUBBERFAB ปะเก็นขนาด 1/2 นิ้ว Tri-clamp
- SMC VALVES สวิตช์ความดันสุญญากาศ
- TE CONNECTIVITY 22 ถึง 18 AWG Ring Terminal
- THERMO FISHER SCIENTIFIC เซนเซอร์สำรอง
- MJ MAY ผ้าใยแก้ว, PTFE เกรดพิเศษ
- WATTS วาล์วระบายการควบคุมบายพาส
- VERMONT GAGE Go เกจวัดเกลียวมาตรฐาน 1 7/16-18 Unef
- SPEARS VALVES CPVC True Union 2000 Industrial 3-Way Horizontal Diverter บอลวาล์ว, ซ็อกเก็ต DIN, EPDM, Metric
- VESTIL ป้ายบัตรสถานที่สำหรับวางของซีรีส์ RPI
- BROWNING ซีลสักหลาด