SQUARE D 2S1F หม้อแปลง 1 เฟส 2kva 120/240v Out
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | หม้อแปลงเอนกประสงค์ |
สี | สีเทา |
ความลึก | 6.6 " |
เสร็จสิ้นสิ่งที่ส่งมา | ผงเคลือบผิว |
สิ่งที่ส่งมาวัสดุ | เหล็ก |
ระดับการป้องกัน | นีมา 3อาร์ |
ประเภทของอุปกรณ์ | ในร่มกลางแจ้ง |
การรับรองสีเขียวหรือการยอมรับอื่น ๆ | เป็นไปตาม RoHS |
ความสูง | 9.6 " |
Hz | 60 |
แรงดันไฟฟ้าอินพุต | 240 / 480 VAC |
อัตราส่วน IP | 54 |
การติด | ผนัง |
แรงดันเอาท์พุท | 120 / 240 VAC |
อุณหภูมิ ลุกขึ้น | 115 องศาเซลเซียส |
UPC | 785901019886 |
คะแนน VA | 2KVA |
ความกว้าง | 8.7 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 22.77 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 23.88 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 32.77 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 28.96 |
รหัส HS | 8504320000 |
รุ่น | ความลึก | ความสูง | แรงดันไฟฟ้าอินพุต | อัตราส่วน IP | อุณหภูมิ ลุกขึ้น | คะแนน VA | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5S1F | 11.8 " | 14.8 " | 240 / 480 VAC | 14 | 115 องศาเซลเซียส | 5KVA | 9.8 " | ฿96,222 | |
1.5S1F | 6.6 " | 8.3 " | 240 / 480 VAC | 54 | 115 องศาเซลเซียส | 1.5KVA | 8.7 " | ฿40,251 | |
100SV1A | 3.5 " | 5.5 " | 240 / 480 VAC | 54 | 55 องศาเซลเซียส | 100VA | 4.5 " | ฿14,305 | |
150SV1A | 3.8 " | 5" | 240 / 480 VAC | 54 | 55 องศาเซลเซียส | 150VA | 4.9 " | ฿14,555 | |
1S1F | 5.4 " | 8.2 " | 240 / 480 VAC | 54 | 115 องศาเซลเซียส | 1KVA | 7" | ฿36,379 | |
250SV1B | 4.1 " | 5.5 " | 240 / 480 VAC | 54 | 80 องศาเซลเซียส | 250VA | 5.3 " | ฿16,365 | |
3S1F | 6.500 " | 10.5 " | 240 / 480 VAC | 54 | 115 องศาเซลเซียส | 3KVA | 8.7 " | ฿72,791 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.