SQUARE D 6T5F หม้อแปลง 240VAC เดลต้า/120VAC 6kVA
รับโดย อาจ 15, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 15, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | หม้อแปลงเอนกประสงค์ |
สี | สีเทา |
ความลึก | 9" |
เสร็จสิ้นสิ่งที่ส่งมา | ผงเคลือบผิว |
สิ่งที่ส่งมาวัสดุ | เหล็ก |
ระดับการป้องกัน | นีมา 3อาร์ |
ประเภทของอุปกรณ์ | ในร่มกลางแจ้ง |
ความสูง | 13.5 " |
Hz | 60 |
แรงดันไฟฟ้าอินพุต | 480 VAC |
อัตราส่วน IP | 54 |
การติด | ผนัง |
แรงดันเอาท์พุท | เดลต้า 240 VAC/120 VAC |
อุณหภูมิ ลุกขึ้น | 115 องศาเซลเซียส |
คะแนน VA | 6KVA |
ความกว้าง | 14.75 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 70.2 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 29.21 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 36.83 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 36.32 |
รหัส HS | 8504320000 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | แรงดันไฟฟ้าอินพุต | คะแนน VA | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
3T5F | 600 VAC | 3KVA | ฿95,452 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.