Square D 8501kpr13v20 | รีเลย์ 11พิน 3pdt 10a 120vac | 2dt15 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SQUARE D 8501KPR13V20 รีเลย์ 11pin 3pdt 10a 120vac | AF9FTK 2DT15

SQUARE D 8501KPR13V20 รีเลย์ 11 พิน 3pdt 10a 120vac

In Stock
รายการ: AF9FTK รุ่น: 8501KPR13V20อ้างอิงข้าม: 2DT15
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
฿5,021 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นถ่ายทอด
ประเภทของฐานOctal
คอยล์คะแนน VA2.5
คอยล์โวลต์120 VAC
อัตราแอมป์ติดต่อ (Resistive)10A
รูปแบบการติดต่อ3PDT
ติดต่อวัสดุซิลเวอร์ทินออกไซด์
คะแนนการติดต่อ10A ที่ 277VAC / 30VDC
การรับรองสีเขียวหรือการยอมรับอื่น ๆเป็นไปตาม RoHS
การติดซ็อกเก็ต Octal Plug In
Pins11
กดเพื่อทดสอบไม่
เบ้าMfr. เลขที่ 8501NR61, 8501NR62
รหัสซ็อกเก็ตB
ไฟแสดงสถานะไม่

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.09
ความสูงของเรือ (ซม.)3.3
ความยาวเรือ (ซม.)7.62
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.59
รหัส HS8536490075

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นคอยล์คะแนน VAอัตราแอมป์ติดต่อ (Resistive)รูปแบบการติดต่อติดต่อวัสดุPinsเบ้าราคา
SQUARE D 8501KPR12P14V20 รีเลย์ 8 ขา Dpdt 10a 100vac | AF9FTD 2DT03 8501KPR12P14V202.510Aปปสซิลเวอร์ทินออกไซด์8Mfr. เลขที่ 8501NR51 หรือ 8501NR52฿3,842
SQUARE D 8501KPR12V20 รีเลย์ 8 ขา Dpdt 10a 100vac | AF9FTE 2DT07 8501KPR12V 203.510Aปปสซิลเวอร์ทินออกไซด์8Mfr. เลขที่ 8501NR51 หรือ 8501NR52฿3,599
SQUARE D 8501KPR13P14V20 รีเลย์ 11 พิน 3pdt 10a 100vac | AF9FTH 2DT12 8501KPR13P14V202.5103PDTซิลเวอร์นิกเกิล11Mfr. เลขที่ 8501NR61, 8501NR62฿5,035

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SQUARE D 8501KPR13V20 รีเลย์ 11 พิน 3pdt 10a 120vac
฿5,021 / หน่วย